Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Regalwanne aus verzinktem Stahl, für Fachbreite 2700 mm, 2680 x 1300 x 345 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
weitere Abbildung
Artikel-Nr.:
     420HK-108-974
Hersteller:
     Denios
Herst.-Nr.:
     108974
EAN/GTIN:
     4055661004078
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Regalwanne
Regalwannen
Auffangwannen Regale
Bodenwannen Regale
Regalwanne zum Unterstellen aus verzinktem Stahl, für Fachbreite 2700 mm, 2680 x 1300 x 345 mm
  • Mit bundesweit gültiger Übereinstimmungserklärung (ÜHP) gemäß StawaR
  • Geschweißte Konstruktion aus Stahl
  • Dichtigkeitsprüfung nach EN ISO 3452-1 mit Werksprüfzeugnis
  • Zugelassen zur Lagerung von entzündbaren Flüssigkeiten (H224-226) und von Stoffen aller Wassergefährdungsklassen
  • Für bestehende Regalsysteme, die als Gefahrstofflager genutzt und gesetzeskonform umgerüstet werden sollen
  • Regalbodenwanne zum Stellen unter vorhandene Palettenregale
  • 100 mm Bodenfreiheit für Transport und Regalbeschickung mit Gabelhubwagen
  • Säurebeständiger Auffangwanneneinsatz aus Polyethylen (PE) optional erhältlich
  • für Regale mit Fachbreite 2700 mm
  • verzinkt für optimalen Korrosionsschutz
Technische Daten:
  • Version: Regalwanne zur Bodenaufstellung
  • Für Regale mit Fachbreite [mm]: 2700
  • Werkstoff: Stahl
  • Breite außen [mm]: 2680
  • Tiefe außen [mm]: 1300
  • Höhe außen [mm]: 345
  • Traglast gesamt [kg]: 3000
  • Auffangvolumen [l]: 700
  • Gitterrost: ohne
  • Oberfläche: verzinkt
  • Gewicht [kg]: 143
Weitere Informationen:
Breite Außen:
2680 mm
Tiefe Außen:
1300 mm
Höhe Außen:
345 mm
Auffangvolumen:
700 l
Gitterrost:
ohne
Traglast gesamt:
3000 kg
Werkstoff:
Stahl
Oberfläche:
verzinkt
Materialstärke:
3 mm
Gewicht:
143 kg
Weitere Suchbegriffe: Sicherheitswannen, Schutzwannen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 824,49*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 950,34*
€ 1.130,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 947,84*
€ 1.127,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 916,94*
€ 1.091,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 884,06*
€ 1.052,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 824,49*
€ 981,14
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Denios
181146
ab € 49,83*
Zubehör
Denios
285830
ab € 106,63*
Zubehör
Denios
114386
ab € 346,91*
Zubehör
Denios
285739
ab € 61,14*
Zubehör
Denios
276016
ab € 299,73*
Zubehör
Denios
271433
ab € 78,60*
Zubehör
Denios
114336
ab € 688,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.