Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Regalwanne aus verzinktem Stahl, für Fachbreite 1825 mm, 1780 x 1300 x 345 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
weitere Abbildung
Artikel-Nr.:
     420HK-108-972
Hersteller:
     Denios
Herst.-Nr.:
     108972
EAN/GTIN:
     4055661004030
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Regalwanne
Regalwannen
Auffangwannen Regale
Bodenwannen Regale
Regalwanne zum Unterstellen aus verzinktem Stahl, für Fachbreite 1825 mm, 1780 x 1300 x 345 mm
  • Mit bundesweit gültiger Übereinstimmungserklärung (ÜHP) gemäß StawaR
  • Geschweißte Konstruktion aus Stahl
  • Dichtigkeitsprüfung nach EN ISO 3452-1 mit Werksprüfzeugnis
  • Zugelassen zur Lagerung von entzündbaren Flüssigkeiten (H224-226) und von Stoffen aller Wassergefährdungsklassen
  • Für bestehende Regalsysteme, die als Gefahrstofflager genutzt und gesetzeskonform umgerüstet werden sollen
  • Regalbodenwanne zum Stellen unter vorhandene Palettenregale
  • 100 mm Bodenfreiheit für Transport und Regalbeschickung mit Gabelhubwagen
  • Säurebeständiger Auffangwanneneinsatz aus Polyethylen (PE) optional erhältlich
  • für Regale mit Fachbreite 1800 mm
  • verzinkt für optimalen Korrosionsschutz
Technische Daten:
  • Version: Regalwanne zur Bodenaufstellung
  • Für Regale mit Fachbreite [mm]: 1800
  • Werkstoff: Stahl
  • Breite außen [mm]: 1780
  • Tiefe außen [mm]: 1300
  • Höhe außen [mm]: 345
  • Traglast gesamt [kg]: 2000
  • Auffangvolumen [l]: 460
  • Gitterrost: ohne
  • Oberfläche: verzinkt
  • Gewicht [kg]: 101
Weitere Informationen:
Breite Außen:
1780 mm
Tiefe Außen:
1300 mm
Höhe Außen:
345 mm
Auffangvolumen:
460 l
Gitterrost:
ohne
Traglast gesamt:
2000 kg
Werkstoff:
Stahl
Oberfläche:
verzinkt
Materialstärke:
3 mm
Gewicht:
101 kg
Weitere Suchbegriffe: Sicherheitswannen, Schutzwannen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 625,89*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 734,47*
€ 874,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 723,32*
€ 860,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 704,50*
€ 838,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 678,33*
€ 807,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 625,89*
€ 744,81
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Denios
181146
ab € 49,86*
Zubehör
Denios
285830
ab € 106,79*
Zubehör
Denios
114384
ab € 218,13*
Zubehör
Denios
285739
ab € 61,12*
Zubehör
Denios
276016
ab € 301,61*
Zubehör
Denios
271433
ab € 78,91*
Zubehör
Denios
114332
ab € 596,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.