Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Universalpalette aus PE-RE, 1000 x 1200 x 160 mm, 3 Kufen, Rand, 5 Stück


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     420BLB-312-654
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     312654
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Hygiene-Palette
Hygienepalette
Kunststoff-Halbpalette
Kunststoffpalette
Universalpalette, aus PE-RE, 1000 x 1200 x 160 mm, 3 Kufen, mit Rand, VE = 5 Stück
  • Hergestellt aus recyceltem Kunststoff (PE-RE)
  • Komplett geschlossenes Oberdeck ermöglicht einfaches Reinigen und bietet Keimen und Bakterien keinen Raum sich abzusetzen
  • Höchste Hygiene garantiert
  • Robuste Konstruktion mit geschweißten Kufen hält auch schweren Lasten stand
  • Vielseitig einsetzbar - Vom Außenberich bis zum Hygiene-Regal
  • Temperaturbeständigkeit von -30° C bis +60° C
  • Mit jedem handelsüblichen Hubwagen oder Gabelstapler befahrbar
  • Mit seitlicher Anti-Rutsch-Kante
Technische Daten:
  • Version: Paletten
  • Werkstoff: Recycling-Kunststoff
  • Traglast gesamt [kg]: 4000
  • Ausstattung: 3 Kufen
  • Breite außen [mm]: 1000
  • Tiefe außen [mm]: 1200
  • Höhe außen [mm]: 160
  • Einfahrbreite (lange Seite) [mm]: 910
  • Einfahrbreite (kurze Seite) [mm]: 800
  • Traglast dynamisch [kg]: 1200
  • Farbe: grau
  • Oberfläche: geschlossen
  • Stapelbar: ja
  • Gewicht [kg]: 24
  • Verpackungseinheit (VE): 5 Stück
  • Inhaltsmenge: 5
Weitere Informationen:
Breite Außen:
1000 mm
Tiefe Außen:
1200 mm
Höhe Außen:
160 mm
Traglast gesamt:
4000 kg
Werkstoff:
Recycling-Kunststoff
Oberfläche:
geschlossen
Farbe:
grau
Gewicht:
24 kg
Weitere Suchbegriffe: hygiene palette, Palette, PE-Palette, Palette aus Kunststoff, Recycle Palette, Industriepalette, Universalpalette
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 478,25*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 551,13*
€ 655,84
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 545,42*
€ 649,05
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 522,79*
€ 622,12
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 508,37*
€ 604,96
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 478,25*
€ 569,12
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.