Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hygienepalette, aus HDPE Neumaterial, 800 x 1200 x 165 mm, 3 Kufen, Rand, 5 Stk


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     420BLB-312-652
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     312652
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Hygiene-Palette
Hygienepalette
Kunststoff-Halbpalette
Kunststoffpalette
Hygienepalette, aus HDPE Neumaterial, 800 x 1200 x 165 mm, 3 Kufen, mit Rand, VE = 5 Stück
  • Hergestellt aus Neu-Kunststoff (HDPE) für höchste Hygieneansprüche
  • Rundum geschlossene Palette und somit äußerst leicht zu reinigen
  • Der Einsatz von Neu-Kunststoff berechtigt zum Einsatz im Reinraum und zur Bezeichnung "Lebensmittelecht"
  • Ob Pharmazie, Lebensmittelbranche oder Reinraumbereich - Die Palette steht für Sauberkeit und Reinheit im Höchstmaß
  • Temperaturbeständigkeit von -40° C bis +70° C
  • Mit seitlicher Anti-Rutsch-Kante
Technische Daten:
  • Version: Paletten
  • Werkstoff: PE-HD
  • Traglast gesamt [kg]: 7500
  • Ausstattung: 3 Kufen
  • Breite außen [mm]: 800
  • Tiefe außen [mm]: 1200
  • Höhe außen [mm]: 165
  • Einfahrbreite (lange Seite) [mm]: 810
  • Einfahrbreite (kurze Seite) [mm]: 600
  • Traglast dynamisch [kg]: 1500
  • Traglast im Hochregal [kg]: 1000
  • Farbe: hellgrau
  • Oberfläche: geschlossen
  • Stapelbar: ja
  • Gewicht [kg]: 18
  • Verpackungseinheit (VE): 5 Stück
  • Inhaltsmenge: 5
Weitere Informationen:
Breite Außen:
800 mm
Tiefe Außen:
1200 mm
Höhe Außen:
165 mm
Traglast gesamt:
7500 kg
Werkstoff:
PE-HD
Oberfläche:
geschlossen
Farbe:
hellgrau
Gewicht:
18 kg
Weitere Suchbegriffe: hygiene palette, Palette, PE-Palette, Palette aus Kunststoff, Europalette
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 545,21*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 623,82*
€ 742,35
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 613,54*
€ 730,11
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 591,31*
€ 703,66
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 575,12*
€ 684,39
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 545,21*
€ 648,80
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.