Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Universalpalette aus PE-RE, 800 x 1200 x 160 mm, 3 Kufen, Verstärkung, 5 Stk


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     420BLB-312-647
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     312647
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Hygiene-Palette
Hygienepalette
Kunststoff-Halbpalette
Kunststoffpalette
Universalpalette, aus PE-RE, 800 x 1200 x 160 mm, 3 Kufen, mit Verstärkung, VE = 5 Stück
  • Hergestellt aus recyceltem Kunststoff (PE-RE)
  • Komplett geschlossenes Oberdeck ermöglicht einfaches Reinigen und bietet Keimen und Bakterien keinen Raum sich abzusetzen
  • Höchste Hygiene garantiert
  • Robuste Konstruktion mit geschraubten Kufen und einer im Oberdeck eingebrachten Eisenverstärkung hält auch schweren Lasten stand
  • Vielseitig einsetzbar - Vom Außenberich bis zum Hygiene-Regal
  • Temperaturbeständigkeit von -30° C bis +60° C
  • Mit jedem handelsüblichen Hubwagen oder Gabelstapler befahrbar
Technische Daten:
  • Version: Paletten
  • Werkstoff: Recycling-Kunststoff
  • Traglast gesamt [kg]: 6000
  • Ausstattung: 3 Kufen
  • Breite außen [mm]: 800
  • Tiefe außen [mm]: 1200
  • Höhe außen [mm]: 160
  • Einfahrbreite (lange Seite) [mm]: 800
  • Einfahrbreite (kurze Seite) [mm]: 600
  • Traglast dynamisch [kg]: 2500
  • Traglast im Hochregal [kg]: 1200
  • Farbe: grau
  • Oberfläche: geschlossen
  • Stapelbar: ja
  • Gewicht [kg]: 28
  • Verpackungseinheit (VE): 5 Stück
  • Inhaltsmenge: 5
Weitere Informationen:
Breite Außen:
800 mm
Tiefe Außen:
1200 mm
Höhe Außen:
160 mm
Traglast gesamt:
6000 kg
Werkstoff:
Recycling-Kunststoff
Oberfläche:
geschlossen
Farbe:
grau
Gewicht:
28 kg
Weitere Suchbegriffe: hygiene palette, Palette, PE-Palette, Palette aus Kunststoff, Recycle Palette, Europalette, Universalpalette
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 451,03*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 522,54*
€ 621,82
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 515,35*
€ 613,27
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 494,27*
€ 588,18
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 480,60*
€ 571,91
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 451,03*
€ 536,73
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.