Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kragarmregal, Anbaufeld, doppelseitig, 5 Kragarme, 535 kg/Arm,1030 x 1040 x 3000


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     420BLB-312-292
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     312292
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Anbau-Regal
Anbauregal
Kragarm
Kragarmregal beidseitig
Kragarmregal, Anbaufeld, doppelseitig, 5 Kragarme, Tragkraft bis 535 kg/Arm, 1030 x 1040 x 3000 mm
  • Gestecktes Kragarmregal
  • Kragarme im Raster von 100 mm verstellbar
  • Für die liegende Lagerung von Langgut sowie Tafel- und Plattenware
  • Sicheres Einlagern und Auslagern durch Aushebesicherung der Kragarme
  • In RAL 5010 enzianblau
  • Achsmaß 1030 mm
  • Für Belastungen bis 535 kg pro Arm
  • Ausgestattet mit 2x5 Kragarmen
  • Doppelseitiges Regal
  • Anbaufeld zur Erweiterung an bestehendes Grundfeld
  • Individuell erweiterbar durch weitere Anbaufelder
Technische Daten:
  • Version: Anbaufeld
  • Regalausführung: doppelseitig
  • Breite außen [mm]: 1030
  • Tiefe außen [mm]: 1040
  • Höhe außen [mm]: 3000
  • Breite Nutzfläche [mm]: 1000
  • Tiefe Nutzfläche [mm]: 800
  • Anzahl Kragarme [Stück]: 2 x 5
  • Traglast Kragarm [kg]: 535
  • Anzahl Ständer [Stück]: 1
  • Ständerlast einseitig [kg]: 2300
  • Fußlast einseitig [kg]: 2675
  • Achsmaß [mm]: 1030
  • Anzahl Lagerebenen Kragarmregale: 2 x 6
  • Gewicht [kg]: 76,727
Weitere Informationen:
Breite Außen:
1030 mm
Tiefe Außen:
1040 mm
Höhe Außen:
3000 mm
Farbe:
enzianblau
Gewicht:
76,727 kg
Weitere Suchbegriffe: Kragarmregal doppelseitig, Kragarmregal zweiseitig, kragarm ral 5010, kragarm, Kragträgerregal, Kragbalkenregal, Langgutregal
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 823,26*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 952,95*
€ 1.134,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 952,10*
€ 1.133,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 917,05*
€ 1.091,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 882,54*
€ 1.050,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 823,26*
€ 979,68
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
312296
ab € 5,31*
Zubehör
k.A.
312297
ab € 6,16*
Zubehör
k.A.
312298
ab € 3,48*
Zubehör
k.A.
312300
ab € 13,70*
Zubehör
k.A.
312268
ab € 48,77*
Zubehör
k.A.
312301
ab € 3,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.