Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kragarm zum Nachrüsten, 175 kg, für Kragarmregale mit einer Tiefe von 500 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     420BLB-312-230
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     312230
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kragarm
kragarm ral 5010
kragarm
Kragarm zum Nachrüsten, Tragkraft bis 175 kg, für Kragarmregale mit einer Tiefe von 500 mm
  • Zum Nachrüsten bestehender Kragarmregale
Technische Daten:
  • Farbe: enzianblau
  • RAL-Code: 5010
  • Maße außen B x T x H [mm]: 40 x 500 x 30
  • Gewicht [kg]: 1,83
Weitere Informationen:
Breite Außen:
40 mm
Tiefe Außen:
500 mm
Höhe Außen:
30 mm
Farbe:
enzianblau
Gewicht:
1,83 kg
Weitere Suchbegriffe: Kragträger, Kragbalken, Zusatzarm für Regale
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 46,91*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 63,17*
€ 75,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 61,20*
€ 72,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 59,04*
€ 70,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 56,61*
€ 67,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 54,61*
€ 64,99
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,91*
€ 55,82
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.