Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kragarmregal, doppelseitig, 6 Ständer, 5 Kragarme, 200 kg/Arm,6805 x 1150 x 2000


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     420BLB-312-216
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     312216
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kragarm
Kragarmregal beidseitig
Kragarmregal doppelseitig
Kragarmregal zweiseitig
Kragarmregal, doppelseitig, 6 Ständer, 5 Kragarme, Tragkraft bis 200 kg/Arm, 6805 x 1150 x 2000 mm
  • Geschweißtes Kragarmregal
  • Für Belastungen bis 200 kg pro Arm
  • Für die liegende Lagerung von Langgut
  • In RAL 5010 enzianblau
  • Achsmaß 1350 mm
  • Ausgestattet mit 2x5 Kragarmen
  • Doppelseitiges Regal
  • Bestehend aus 5 Feldern
Technische Daten:
  • Version: Set aus Grund- und 4 Anbaufeldern
  • Regalausführung: doppelseitig
  • Breite außen [mm]: 6805
  • Tiefe außen [mm]: 1150
  • Höhe außen [mm]: 2000
  • Breite Nutzfläche [mm]: 6750
  • Tiefe Nutzfläche [mm]: 500
  • Anzahl Kragarme [Stück]: 2 x 5
  • Traglast Kragarm [kg]: 200
  • Anzahl Ständer [Stück]: 6
  • Ständerlast einseitig [kg]: 1000
  • Fußlast einseitig [kg]: 1000
  • Achsmaß [mm]: 1350
  • Anzahl Lagerebenen Kragarmregale: 2 x 6
  • Gewicht [kg]: 254,588
Weitere Informationen:
Breite Außen:
6805 mm
Tiefe Außen:
1150 mm
Höhe Außen:
2000 mm
Farbe:
enzianblau
Gewicht:
254,588 kg
Weitere Suchbegriffe: kragarm ral 5010, kragarm, Kragträgerregal, Kragbalkenregal, Langgutregal
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.170,62*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.433,20*
€ 2.895,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.398,48*
€ 2.854,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.286,60*
€ 2.721,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.225,76*
€ 2.648,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.170,62*
€ 2.583,04
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.