Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kragarmregal, doppelseitig, 5 Ständer, 5 Kragarme, 200 kg/Arm,5455 x 1150 x 2000


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     420BLB-312-215
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     312215
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kragarm
Kragarmregal beidseitig
Kragarmregal doppelseitig
Kragarmregal zweiseitig
Kragarmregal, doppelseitig, 5 Ständer, 5 Kragarme, Tragkraft bis 200 kg/Arm, 5455 x 1150 x 2000 mm
  • Geschweißtes Kragarmregal
  • Für Belastungen bis 200 kg pro Arm
  • Für die liegende Lagerung von Langgut
  • In RAL 5010 enzianblau
  • Achsmaß 1350 mm
  • Ausgestattet mit 2x5 Kragarmen
  • Doppelseitiges Regal
  • Bestehend aus 4 Feldern
Technische Daten:
  • Version: Set aus Grund- und 3 Anbaufeldern
  • Regalausführung: doppelseitig
  • Breite außen [mm]: 5455
  • Tiefe außen [mm]: 1150
  • Höhe außen [mm]: 2000
  • Breite Nutzfläche [mm]: 5400
  • Tiefe Nutzfläche [mm]: 500
  • Anzahl Kragarme [Stück]: 2 x 5
  • Traglast Kragarm [kg]: 200
  • Anzahl Ständer [Stück]: 5
  • Ständerlast einseitig [kg]: 1000
  • Fußlast einseitig [kg]: 1000
  • Achsmaß [mm]: 1350
  • Anzahl Lagerebenen Kragarmregale: 2 x 6
  • Gewicht [kg]: 212,015
Weitere Informationen:
Breite Außen:
5455 mm
Tiefe Außen:
1150 mm
Höhe Außen:
2000 mm
Farbe:
enzianblau
Gewicht:
212,015 kg
Weitere Suchbegriffe: kragarm ral 5010, kragarm, Kragträgerregal, Kragbalkenregal, Langgutregal
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.872,45*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.116,91*
€ 2.519,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.086,25*
€ 2.482,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.983,23*
€ 2.360,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.924,32*
€ 2.289,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.872,45*
€ 2.228,22
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.