Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Podest-Leiter aus Aluminium, fahrbar, 2 x 3 Stufen, beidseitig, EN 131-7


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
weitere Abbildung
Artikel-Nr.:
     420BLB-312-170
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     312170
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Plattformleiter
Plattformtreppe
Podestleiter
Treppenpodest fahrbar
Podest-Leiter aus Aluminium, fahrbar, 2 x 3 Stufen, beidseitig besteigbar, gemäß EN 131-7
  • Fahrbare Alu-Podestleiter, beidseitig begehbar, mit 175 mm tiefen rutschhemmenden Stufen und großer Standplattform incl. Plattformgeländer, für sicheres und bequemes Arbeiten
  • Geringe Standbreite, ideal für regalnahes Arbeiten, Plattformgröße 600 x 700 mm, Aluminium gerieft
  • Beidseitiges Plattformgeländer, 1,00 m hoch, 40 mm Durchmesser mit integrierter verstärkter Knieleiste
  • Stufenloser Übergang vom Plattformgeländer in die separat erhältlichen Treppenhandläufe – kein Umfassen von Treppenhandlauf zu, Plattformgeländer-Handlauf und umgekehrt erforderlich
  • Vier bei Belastung arretierende Lenkrollen Ø 125 mm, davon zwei mit Feststellbremsen, gewährleisten leichtes Verschieben und verhindern ungewolltes Wegrollen beim Betreten der Treppe
  • 100 mm hohe Fußleiste für erhöhte Sicherheit (100 % höher als von der Norm EN 131-7 gefordert)
  • Podestgröße 600 x 700 mm
  • Stufentiefe 175 mm
  • optionales Zubehör: Handläufe, wahlweise rechts oder links montierbar (ab einer Podesthöhe von 1,0 m sind gemäß DIN EN 131-7 beidseitig Handläufe erforderlich). Handläufe sind nicht im Lieferumfang enthalten
  • Lieferung in vormontierten Baugruppen für einen leichten schnellen Aufbau
Technische Daten:
  • Version: Podestleiter
  • Ausstattung: Beschreibung:, Fahrbare Alu-Podestleiter, beidseitig begehbar, mit 175 mm tiefen rutschhemmenden Stufen und großer Standplattform incl. Plattformgeländer für sicheres und bequemes Arbeiten., Geringe Standbreite, ideal für regalnahes Arbeiten, Plattformgröße 600 x 700 mm, Aluminium gerieft, Beidseitiges Plattformgeländer, 1,0 m hoch, 40 mm Durchmesser mit integrierter verstärkter Knieleiste, KRAUSE Connect-System für stabile Handlauf-Befestigung ohne störende Kupplung, Stufenloser Übergang vom Plattformgeländer in die separat erhältlichen Treppenhandläufe - kein Umfassen von Treppenhandlauf zu Plattformgeländer-Handlauf und umgekehrt erforderlich, 100 mm hohe Fußleiste für erhöhte Sicherheit (100 % höher als von der Norm EN 131-7 gefordert), Vier bei Belastung arretierende Lenkrollen Ø 125 mm, davon zwei mit Feststellbremsen, gewährleisten leichtes Verschieben und verhindern ungewolltes Wegrollen beim Betreten der Treppe, Lieferung in vormontierten Baugruppen für einen leichten schnellen Aufbau, Optional mit selbstschließenden Sicherheitstüren (Art.-No. 821492) ausrüstbar, Ab einer Podesthöhe von 1,00 m sind nach DIN EN 131-7 beidseitig Handläufe erforderlich. Handläufe sind als erforderliches Zubehör zu bestellen
  • Werkstoff: ALU
  • Norm(en): EN 131
  • Anzahl Stufen: 2x3 Stufen
  • Länge außen [mm]: 1400
  • Breite außen [mm]: 800
  • Höhe außen [mm]: 1750
  • Arbeitshöhe A [m]: 2,75
  • Standhöhe [m]: 0.75
  • Maße Plattform B x T [mm]: 600 x 700
  • Traglast gesamt [kg]: 150
  • Gewicht [kg]: 34,9
Weitere Informationen:
Länge Außen:
1400 mm
Breite Außen:
800 mm
Höhe Außen:
1750 mm
Traglast gesamt:
150 kg
Werkstoff:
Aluminium
Oberfläche:
alupoliert
Gewicht:
34,9 kg
Weitere Suchbegriffe: fahrbare Podesttreppe, plattformleiter 3 stufen, plattformleiter, Aluleiter, Aluminiumleiter, Sicherheitsleiter, Leiter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 558,43*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 650,59*
€ 774,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 646,93*
€ 769,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 637,39*
€ 758,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 613,13*
€ 729,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 558,43*
€ 664,53
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
312176
ab € 47,26*
Zubehör
k.A.
312179
ab € 71,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.