Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handlauf für Podestleiter, beidseitig (für 3 bis 4 Stufen)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     420BLB-312-176
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     312176
EAN/GTIN:
     4009199821508
Suchbegriffe:
Industrie-Treppengeländer
Industrietreppen-Handlauf
Plattformleiter
Plattformtreppe
Handlauf für Podestleiter, beidseitig (für 3-4 Stufen)
  • Bestellnummern gelten für die einseitig und die beidseitig besteigbaren Podestleitern
  • Ab einer Podesthöhe von 1,00 m sind nach DIN EN 131-7 beidseitig Handläufe erforderlich. Handläufe sind als erforderliches Zubehör zu bestellen
  • für rechte und linke Podestseite - bei beidseitiger Verwendung werden also 2 entsprechende Handläufe benötigt (4 Handläufe bei beidseitig besteigbaren Podestleitern)
Technische Daten:
  • Typ: Zubehör
  • Werkstoff: ALU
  • Oberfläche: alupoliert
  • Länge außen [mm]: 900
  • Breite außen [mm]: 700
  • Höhe außen [mm]: 50
  • Gewicht [kg]: 1,1
Weitere Informationen:
Länge Außen:
900 mm
Breite Außen:
700 mm
Höhe Außen:
50 mm
Werkstoff:
Aluminium
Oberfläche:
alupoliert
Gewicht:
1,1 kg
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 420
unbekannt
Frei Haus
ab € 47,29*
€ 63,90*
34 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 53,94*
€ 73,25*
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 63,47*
€ 84,10*
Frei Haus
ab € 128,25*
€ 161,01*
Preise: Lager 420
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 63,90*
€ 76,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 61,49*
€ 73,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 58,65*
€ 69,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 56,74*
€ 67,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 54,52*
€ 64,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,29*
€ 56,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 420
Versand: Lager 420
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 420
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.