Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vorhängeschloss SafeKey, Aluminium, lichte Bügelhöhe 76,20 mm, braun


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     420BLB-311-994
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     311994
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bügelschloss
Hangschloss
Hängeschloss
Vorhangschloss
Vorhängeschloss SafeKey, Aluminium lichte Bügelhöhe 76,20 mm, braun
  • Die Vorhängeschlösser haben ein stabiles Gehäuse aus Aluminium und einen Bügel aus Stahl und sind dadurch erstaunlich leicht und robust
  • Die Vorhängeschlösser sind chemikalien- und korrosionsbeständig
  • Der spezielle, isolierte Verriegelungsmechanismus besteht aus 6 präzisionsgefertigten Zylinderprofilen aus Stahl und unterstützt so eine hohe Anzahl von verschiedenschließenden Schlüsseleinteilungen und bietet ein Höchstmaß an Manipulationssicherheit
  • Jedes Vorhängeschloss wird mit einem Schlüssel geliefert
  • Ideal für den Einsatz im Innen- und Außenbereich und für anspruchsvolle Anwendungsbereiche
  • Ohne Schließzwangsystem
  • Stromisolierender Schließmechanismus
Technische Daten:
  • Farbe: braun
  • Breite außen [mm]: 38
  • Tiefe außen [mm]: 122
  • Höhe außen [mm]: 46
  • Bügelstärke [mm]: 6,35
  • Bügelbreite [mm]: 33,05
  • Lichte Bügelbreite [mm]: 20,32
  • Lichte Bügelhöhe [mm]: 76,2
  • Werkstoff: Aluminium
  • Schlüsseleinteilung: Keyed Different (KD)
  • Gewicht [kg]: 0,2
Weitere Informationen:
Breite Außen:
38 mm
Tiefe Außen:
122 mm
Höhe Außen:
46 mm
Werkstoff:
Aluminium
Farbe:
braun
Gewicht:
0,2 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 34,97*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,64*
€ 55,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,04*
€ 54,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,00*
€ 52,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,92*
€ 49,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,34*
€ 49,19
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,97*
€ 41,61
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.