Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vorhängeschlösser aus Messing, lichte Bügelhöhe 14 mm, 6 Stück


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     420BLB-311-931
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     311931
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bügelschloss
Hangschloss
Hängeschloss
Vorhangschloss
Vorhängeschlösser aus Messing, VE = 6 Stück im Karton, lichte Bügelhöhe 14 mm
  • Messingvorhängeschlösser mit Bügel aus gehärtetem Stahl
  • Alle Innenteile sind korrosionsbeständig
  • Präzisionsgefertigtes Zylinderschloss
  • Die Schlösser werden mit Keyed Different-Schlüsseleinteilung geliefert
  • Mit jedem Schloss werden zwei Schlüssel geliefert. Schlösser haben keinen Schließzwang
Technische Daten:
  • Werkstoff: Messing
  • Farbe: messing
  • Lichte Bügelhöhe [mm]: 14
  • Bügelbreite [mm]: 23,5
  • Lichte Bügelbreite [mm]: 14,5
  • Bügelstärke [mm]: 4,5
  • Breite außen [mm]: 29
  • Verpackungseinheit (VE): 6 Stück
  • Inhaltsmenge: 6
  • Gewicht [kg]: 0,668
Weitere Informationen:
Breite Außen:
29 mm
Tiefe Außen:
12 mm
Höhe Außen:
29 mm
Werkstoff:
Messing
Farbe:
messing
Gewicht:
0,668 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 54,94*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 6 Stück (ab € 9,15667* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 71,51*
€ 85,10
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 70,88*
€ 84,35
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 66,28*
€ 78,87
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 64,52*
€ 76,78
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 54,94*
€ 65,38
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.