| |
|
| Artikel-Nr.: 420BLB-311-447 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 311447 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| IBC-Adapter, mit Schlauchtülle 1,5, mit Grobgewinde S60x6, mit Verdrehschutz, VE = 3 Stück - Gewinde: (I) = Innengewinde, (A) = Außengewinde
- Zum Anschluss von Schläuchen an den IBC-Auslauf
- Durch die Verdrehschutz- (Überwurf-) Mutter kann der Adapter einfach montiert werden und sogar inklusive Schlauch wieder demontiert werden
Technische Daten: - Werkstoff: PP
- Innengewinde: S60x6
- Verpackungseinheit (VE): 3 Stück
- Inhaltsmenge: 3
- Gewicht [kg]: 0,109
Weitere Informationen: | | Werkstoff: | PP | Gewicht: | 0,109 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schlauchgewindetülle, Schlauchnippel, Schlauchtülle, Schnellkupplung, Schnellschlusskupplung, Schnellverschlusskupplung, Steckkupplung, schnellkupplung kunststoff, adapter ibc-container, IBC-Zubehör, Zubehör IBC, Adapter, Gewindeadapter, Schlauchanschluss, Auslauftülle |
| | |
| |