Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IBC-Auslaufstutzen DN 50, 2-teilig, mit Grobgewinde S60x6 IG, 90°, 5 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     420BLB-311-440
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     311440
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Ablassventil
Ablaßhahn
Auslaufarmatur
Auslaufhahn
IBC-Auslaufstutzen DN 50, 2-teilig, mit Grobgewinde S60x6 IG, 90° abgewinkelt, VE = 5 Stück
  • Auslaufstutzen, passend für handelsübliche INC mit Grob-Gewinde
  • 2-teilege Version, zur direkten Montage am IBC-Auslaufhahn mittels frei drehbarer Überwurfmutter, die somit einen Verdrehschutz bietet
Technische Daten:
  • Werkstoff: PE
  • Maße außen B x T x H [mm]: 75 x 162 x 75
  • Verpackungseinheit (VE): 5 Stück
  • Inhaltsmenge: 5
  • Gewicht [kg]: 0,053
Weitere Informationen:
Breite Außen:
75 mm
Tiefe Außen:
162 mm
Höhe Außen:
75 mm
Werkstoff:
PE
Gewicht:
0,053 kg
Weitere Suchbegriffe: Auslaufventil, ablassventil kunststoff, ablassventil, IBC-Zubehör, Zubehör IBC, Adapter, IBC-Adapter, Gewindeadapter, Auslaufstutzen, Auslauftülle
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 31,20*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,59*
€ 50,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,80*
€ 49,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,23*
€ 46,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,97*
€ 45,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,05*
€ 44,09
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,20*
€ 37,13
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.