Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitkegel, rot-weiß reflektierend, nach TL-Leitkegel, Höhe 750 mm, Typ A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
weitere Abbildung
Artikel-Nr.:
     420BLB-311-279
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     311279
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Leitkegel
Pylon
Pylonen
Verkehrsleitkegel
Leitkegel, vollflächig rot-weiß reflektierend, nach TL-Leitkegel, Höhe 750 mm, Typ A
  • Der Leitkegel EU ist ein einteiliger, rot-oranger Leitkegel aus PVC. Vollflächig rot/weiß retro-reflektierend.,
  • Erfüllt die Gewichtsklasse II der TL-Leitkegel
  • Somit besonders geeignet bei häufigem Versetzen der Kegel (z.B. Markier-, Mäharbeiten)
  • Entspricht der TL-Leitkegel und DIN EN 13422
  • Hinweis: Laut RSA21 ist die Mindestreflexionsklasse RA2, Folientyp: Reflexfolie Typ A (RA1)
  • BASt-geprüft
  • Der Leitkegel besitzt eine Griffmulde
Technische Daten:
  • Werkstoff: Kunststoff
  • Farbe: rotorange
  • Maße außen B x T x H [mm]: 500 x 500 x 750
  • Gewicht [kg]: 4,3
Weitere Informationen:
Breite Außen:
500 mm
Tiefe Außen:
500 mm
Höhe Außen:
750 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
rotorange
Gewicht:
4,3 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 85,63*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 108,95*
€ 129,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 107,86*
€ 128,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 104,09*
€ 123,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 101,22*
€ 120,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 85,63*
€ 101,90
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.