Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rammschutz-Poller gelb, schwarze Streifen, rückfedernd, Ø 159 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
weitere Abbildung
weitere Abbildung
Artikel-Nr.:
     420BLB-311-078
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     311078
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Rammschutz-Poller
Rammschutzpoller
Absperrpfosten
Blockierpoller
Rammschutz-Poller gelb kunststoffbeschichtet, schwarze Streifen, rückfedernd, Ø: 159 mm
  • Der „intelligente“ Rammschutz-Poller:, In Verbindung mit dem elastischen Puffer aus Polyurethan absorbiert die innen liegende Stahl-Spiralfeder die auftretenden Anfahrkräfte (progressive Kraftaufnahme)
  • Minimiert Beschädigungen an Poller und Fahrzeug (Stapler, LKW). Der Poller neigt sich bis max. 25° und stellt sich automatisch in die Ausgangsposition zurück
  • Poller aus Gütestahl, 159 mm Ø, Wandstärke 4,5 mm
  • Rückfedernd
  • Bodenplatte 270 mm Ø x 10 mm
  • Befestigung im Boden mit 4 Universaldübeln (10/100) oder 4 Durchsteckanker (12/120) bei Betonböden (optional lieferbar)
  • Der Poller ist zum Aufdübeln – auf Wunsch mit Bodenrohr zum Einbetonieren, siehe Zubehör
Technische Daten:
  • Eigenschaften: zum Aufdübeln
  • Anwendung: Rammschutz-Poller
  • Werkstoff: Stahl
  • Oberfläche: kunststoffbeschichtet
  • Farbe: gelb
  • Höhe außen [mm]: 965
  • Durchmesser außen [mm]: 159
  • Materialstärke [mm]: 4.5
  • Gewicht [kg]: 26
Weitere Informationen:
Höhe Außen:
965 mm
Durchmesser Außen:
159 mm
Werkstoff:
Stahl
Oberfläche:
kunststoffbeschichtet
Materialstärke:
4.5 mm
Farbe:
gelb
Gewicht:
26 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 400,77*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 483,02*
€ 574,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 466,08*
€ 554,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 437,31*
€ 520,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 422,92*
€ 503,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 400,77*
€ 476,92
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Moravia
109.24.665
ab € 2,29*
Zubehör
k.A.
233427
ab € 5,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.