Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rammschutz-Poller gelb, schwarze Streifen, drehbarer Bodenteller, Ø 159 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
weitere Abbildung
weitere Abbildung
Artikel-Nr.:
     420BLB-311-077
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     311077
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Rammschutz-Poller
Rammschutzpoller
Absperrpfosten
Blockierpoller
Rammschutz-Poller gelb beschichtet, schwarze Streifen, drehbarer Bodenteller, Ø: 159 mm
  • Basiert technisch auf dem nachgebenden Rammschutz-Poller SWING. Zusätzlich drehbar durch eine massive Stahl-Bodenplatte mit sechs eingelassenen Kugellagern
  • Auftretende Kräfte werden somit doppelt absorbiert: seitliche Kräfte durch Drehen und frontale Kräfte durch Nachgeben des Pollers. Reduziert Beschädigungen auf ein Minimum. Schützt Roll- und Brandschutztore, Übergänge an Fahrwegen, Rampen etc
  • Der flexible Poller aus Gütestahl neigt sich bis max. 25° (ca. 310 mm) und stellt sich automatisch in die Ausgangsposition zurück
  • zum Aufdübeln
  • Maße Bodenplatte: Ø 270 x 35 mm
  • Für den Inneneinsatz: gelb kunststoffbeschichtet, mit schwarzen Signalstreifen
  • Befestigung im Boden mit 4 Universaldübeln (10/100) oder 4 Durchsteckanker (12/120) bei Betonböden (optional lieferbar)
  • Der Poller ist zum Aufdübeln – auf Wunsch mit Bodenrohr zum Einbetonieren, siehe Zubehör
Technische Daten:
  • Eigenschaften: zum Aufdübeln
  • Anwendung: Rammschutz-Poller
  • Werkstoff: Stahl
  • Farbe: gelb
  • Höhe außen [mm]: 1000
  • Durchmesser außen [mm]: 159
  • Materialstärke [mm]: 4.5
  • Gewicht [kg]: 4,6
Weitere Informationen:
Länge Außen:
270 mm
Höhe Außen:
1000 mm
Durchmesser Außen:
159 mm
Werkstoff:
Stahl
Materialstärke:
4.5 mm
Farbe:
gelb
Gewicht:
4,6 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 606,99*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 701,76*
€ 835,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 681,28*
€ 810,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 635,76*
€ 756,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 620,59*
€ 738,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 606,99*
€ 722,32
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Moravia
109.24.665
ab € 2,29*
Zubehör
k.A.
233427
ab € 5,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.