Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

City-Poller herausnehmbar, lackiert, zum Einbetonieren, ∅ 90 mm, Höhe 900 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
weitere Abbildung
Artikel-Nr.:
     420BLB-310-877
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     310877
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kettenständer
Kettenständer-Set
Sperrkettenpfosten
Absperrpfosten
City-Poller herausnehmbar, feuerverzinkt lackiert, zum Einbetonieren, ∅: 90 mm, Höhe Überflur 900 mm
  • Solider Stahlpoller mit formschöner Aluminium-Kappe. Dezent in der Gestaltung, modern in der Wirkung.
  • Höhe Überflur: 940 mm
  • feuerverzinkt und anthrazitgrau lackiert (RAL 7016)
  • zum Einbetonieren mit Bodenhülse (herausnehmbar)
  • Herausnehmbar mit Dreikantverschluss (DIN 3223), optional bestellbar, siehe Zubehör
Technische Daten:
  • Ausstattung: ohne Kettenösen
  • Werkstoff: Stahl
  • Farbe: anthrazitgrau
  • Pfostenform: rund
  • Durchmesser außen [mm]: 90
  • Höhe außen [mm]: 1240
  • Materialstärke [mm]: 2.9
  • Aufstellort: Außen
  • Gewicht [kg]: 12
Weitere Informationen:
Höhe Außen:
1240 mm
Durchmesser Außen:
90 mm
Werkstoff:
Stahl
Materialstärke:
2.9 mm
Farbe:
anthrazitgrau
Gewicht:
12 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 349,69*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 420,22*
€ 500,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 414,38*
€ 493,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 395,66*
€ 470,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 383,82*
€ 456,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 349,69*
€ 416,13
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
236891
ab € 12,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.