Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Poller aus Aluminium, herausnehmbar, zwei Ösen, lackiert, H Überflur 900 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     420BLB-310-875
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     310875
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kettenständer
Kettenständer-Set
Sperrkettenpfosten
Absperrpfosten
Poller aus Aluminium, herausnehmbar, zwei Ösen, lackiert, Höhe Überflur 900 mm
  • Dieser Guss-Poller hebt sich auf angenehme Weise von anderen Gestaltungselementen ab, ohne optisch aufdringlich zu sein
  • Aluminium-Guss-Poller mit Stahlkern
  • Oberfläche: Feuerverzinkt und zusätzlich anthrazitgrau lackiert (RAL 7016)
  • zum Einbetonieren, inkl. Bodenhülse
  • Verschluss: Feuerwehr-Dreikantverschluss nach DIN 3223
Technische Daten:
  • Ausstattung: 2 Kettenösen
  • Werkstoff: ALU
  • Farbe: anthrazitgrau
  • Höhe außen [mm]: 1200
  • Materialstärke [mm]: 2
  • Aufstellort: Außen
  • Gewicht [kg]: 15,2
Weitere Informationen:
Länge Außen:
150 mm
Höhe Außen:
1200 mm
Werkstoff:
Aluminium
Oberfläche:
lackiert
Materialstärke:
2 mm
Farbe:
anthrazitgrau
Gewicht:
15,2 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 484,01*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 580,37*
€ 690,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 569,07*
€ 677,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 544,04*
€ 647,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 523,94*
€ 623,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 484,01*
€ 575,97
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
236891
ab € 12,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.