Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

City-Poller feststehend, lackiert, zum Einbetonieren, ∅ 90 mm, Höhe 940 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
weitere Abbildung
weitere Abbildung
weitere Abbildung
Artikel-Nr.:
     420BLB-310-870
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     310870
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Absperrpfosten
Blockierpoller
Edelstahlpoller
Funktionssperrpfosten
City-Poller feststehend, feuerverzinkt lackiert, zum Einbetonieren, ∅: 90 mm, Höhe Überflur 940 mm
  • Solider Stahlpoller mit formschöner Aluminium-Kappe. Dezent in der Gestaltung, modern in der Wirkung
  • feuerverzinkt und anthrazitgrau lackiert (RAL 7016)
  • zum Einbetonieren
Technische Daten:
  • Werkstoff: Stahl
  • Farbe: anthrazitgrau
  • Pfostenform: rund
  • Durchmesser außen [mm]: 90
  • Höhe außen [mm]: 1240
  • Materialstärke [mm]: 2.9
  • Aufstellort: Außen
  • Gewicht [kg]: 8
Weitere Informationen:
Länge Außen:
90 mm
Höhe Außen:
1240 mm
Durchmesser Außen:
90 mm
Höhe Innen:
40 mm
Werkstoff:
Stahl
Materialstärke:
2.9 mm
Farbe:
anthrazitgrau
Gewicht:
8 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 154,23*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 192,98*
€ 229,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 191,67*
€ 228,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 182,38*
€ 217,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 176,09*
€ 209,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 154,23*
€ 183,53
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.