Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

City-Poller feststehend, lackiert, zum Einbetonieren, ∅ 76 mm, Höhe 950 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
weitere Abbildung
weitere Abbildung
weitere Abbildung
weitere Abbildung
Artikel-Nr.:
     420BLB-310-862
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     310862
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kettenständer
Kettenständer-Set
Sperrkettenpfosten
Absperrpfosten
City-Poller feststehend, feuerverzinkt lackiert, zum Einbetonieren, ∅: 76 mm, Höhe Überflur 950 mm
  • Runder Stahlpoller mit geformter Aluminiumkappe. Der Querschnitt ist harmonisch auf die Pollerhöhe abgestimmt
  • Poller aus Stahl, 2,9 mm Stärke
  • Gesamtlänge: 1250 mm (950 mm Überflur)
  • Feuerverzinkt und zusätzlich graubraun lackiert (RAL 8019)
  • zum Einbetonieren, inkl. Erdankerstab
Technische Daten:
  • Ausstattung: ohne Kettenösen
  • Werkstoff: Stahl
  • Farbe: braun
  • Pfostenform: rund
  • Durchmesser außen [mm]: 76
  • Höhe außen [mm]: 1250
  • Materialstärke [mm]: 2.9
  • Aufstellort: Außen
  • Gewicht [kg]: 5,2
Weitere Informationen:
Länge Außen:
76 mm
Höhe Außen:
1250 mm
Durchmesser Außen:
76 mm
Werkstoff:
Stahl
Materialstärke:
2.9 mm
Farbe:
braun
Gewicht:
5,2 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 103,93*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 132,81*
€ 158,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 131,80*
€ 156,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 125,86*
€ 149,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 121,07*
€ 144,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 103,93*
€ 123,68
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.