Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

City-Poller herausnehmbar, lackiert, 2 Ösen, zum Einbetonieren, 90 x 90 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     420BLB-310-855
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     310855
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kettenständer
Kettenständer-Set
Sperrkettenpfosten
Absperrpfosten
City-Poller herausnehmbar feuerverzinkt und lackiert, 2 Ösen, zum Einbetonieren, 90 x 90 mm
  • Kräftiger Quadratpoller aus Gütestahl mit geformter Aluminiumkappe
  • Poller aus Stahl, 3 mm Stärke
  • Vierkant, 90 x 90 mm
  • 1240 mm (940 mm Überflurhöhe)
  • Feuerverzinkt und zusätzlich graubraun lackiert (RAL 8019)
  • zum Einbetonieren, inkl. Erdankerstab
  • Verschluss: Feuerwehr-Dreikant (DIN 3223) , optional bestellbar
Technische Daten:
  • Ausstattung: 2 Kettenösen
  • Werkstoff: Stahl
  • Farbe: braun
  • Durchmesser außen [mm]: 90
  • Höhe außen [mm]: 1240
  • Materialstärke [mm]: 3
  • Aufstellort: Außen
  • Gewicht [kg]: 13,1
Weitere Informationen:
Länge Außen:
90 mm
Höhe Außen:
1240 mm
Durchmesser Außen:
90 mm
Werkstoff:
Stahl
Materialstärke:
3 mm
Farbe:
braun
Gewicht:
13,1 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 317,38*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 389,56*
€ 463,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 386,75*
€ 460,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 365,34*
€ 434,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 354,90*
€ 422,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 317,38*
€ 377,68
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.