Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Absperrpfosten Stahl, zum Einbetonieren, Höhe 1000 mm, ∅ 60 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
weitere Abbildung
weitere Abbildung
Artikel-Nr.:
     420BLB-310-811
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     310811
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kettenständer
Kettenständer-Set
Sperrkettenpfosten
Absperrpfosten
Absperrpfosten Stahl, kunststoffbeschichtet, zum Einbetonieren, Höhe Überflur 1000 mm, ∅: 60 mm
  • Sperrpfosten zum Abgrenzen von Fahrbahnen, Gehwegen, Parkplätzen usw
  • zum Einbetonieren, inkl. Erdankerstab
  • ohne Ösen, rot-weiß kunststoffbeschichtet
Technische Daten:
  • Ausstattung: ohne Kettenösen
  • Werkstoff: Stahl
  • Farbe: rot
  • Pfostenform: rund
  • Durchmesser außen [mm]: 60
  • Höhe außen [mm]: 1330
  • Materialstärke [mm]: 2
  • Gewicht [kg]: 4,2
Weitere Informationen:
Höhe Außen:
1330 mm
Durchmesser Außen:
60 mm
Werkstoff:
Stahl
Oberfläche:
kunststoffbeschichtet
Materialstärke:
2 mm
Farbe:
rot
Gewicht:
4,2 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 42,64*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 57,26*
€ 68,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 56,75*
€ 67,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 53,82*
€ 64,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,11*
€ 62,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,28*
€ 59,83
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,64*
€ 50,74
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.