Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tropfflasche aus LDPE, mit Verschlusskappe, 50 ml, 180 Stück


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
weitere Abbildung
weitere Abbildung
weitere Abbildung
Artikel-Nr.:
     420BLB-309-721
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     309721
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Tropfflasche
tropfflasche pe-ld 50ml
tropfflasche 50 ml
tropfflasche
Tropfflasche aus LDPE, mit Verschlusskappe, 50 ml, VE = 180 Stück
  • hergestellt aus langlebigem Polyeythylen, natur / durchscheinend
  • zum Aufbewahren, Abfüllen und Spenden von Flüssigkeiten
  • sehr gute chemische Beständigkeit gegen Säuren, Laugen und sonstige Chemikalien
  • Lieferung komplett mit Spritzeinsatz und Steigrohr
  • mit aufschraubbarer Tropfspitze und Verschlusskappe
  • ermöglicht ein einfaches, tropfenweises Dosieren
Technische Daten:
  • Zulassung: Lebensmittelechtheit
  • Werkstoff: LDPE
  • Farbe: transparent
  • Breite außen [mm]: 40
  • Höhe außen [mm]: 116
  • Verpackungseinheit (VE): 180 Stück
  • Inhaltsmenge: 180
  • Gewicht [kg]: 0,013
Weitere Informationen:
Breite Außen:
40 mm
Höhe Außen:
116 mm
Werkstoff:
LDPE
Farbe:
transparent
Gewicht:
0,013 kg
Weitere Suchbegriffe: Quetschflasche, Spritzflaschen, Laborflasche mit Spritzaufsatz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 169,69*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 180 Stück (ab € 0,94273* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 207,03*
€ 246,37
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 203,82*
€ 242,55
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 197,06*
€ 234,50
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 195,03*
€ 232,09
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 169,69*
€ 201,93
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.