Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Weithalsflasche aus HDPE, mit geprägter Inhaltsskala, 100 ml, 96 Stück


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
weitere Abbildung
weitere Abbildung
weitere Abbildung
Artikel-Nr.:
     420BLB-309-697
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     309697
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Weithalsflasche
Weithalsgewindeflaschen
chemikalien weithalsflasche hd-pe 1...
weithalsflasche 100 ml
Weithalsflasche aus HDPE, mit geprägter Inhaltsskala, 100 ml, VE = 96 Stück
  • Aus stabilem, hochbeständigem Polyethylen (HDPE)
  • Mit dichtschließendem Schraubverschluss aus Polypropylen (PP)
  • Einfaches Befüllen und sicheres Ausgießen durch mittelgroße Halsöffnung
  • Mit praktischer Inhaltsskala
Technische Daten:
  • Zulassung: RoHS
  • Zulassung: Lebensmittelechtheit
  • Werkstoff: HDPE
  • Farbe: transparent
  • Außengewinde: GL25
  • Breite außen [mm]: 46
  • Höhe außen [mm]: 103
  • Verpackungseinheit (VE): 96 Stück
  • Inhaltsmenge: 96
  • Gewicht [kg]: 0,014
Weitere Informationen:
Breite Außen:
46 mm
Höhe Außen:
103 mm
Werkstoff:
HDPE
Farbe:
transparent
Gewicht:
0,014 kg
Weitere Suchbegriffe: weithalsflasche, Weithalsflaschen aus HDPE, Laborflaschen mit Volumenskala, Laborflaschen, Laborflaschen aus HDPE
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 119,14*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 96 Stück (ab € 1,24105* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 148,62*
€ 176,86
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 144,17*
€ 171,56
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 139,06*
€ 165,48
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 136,82*
€ 162,82
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 119,14*
€ 141,78
pro Paket
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
309729
ab € 13,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.