Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Enghalsflasche aus HDPE, rechteckige Grundfläche, 250 ml, 150 Stück


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
weitere Abbildung
weitere Abbildung
weitere Abbildung
Artikel-Nr.:
     420BLB-309-687
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     309687
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Enghalsflasche
enghalsflasche hdpe 250 ml
enghalsflasche
enghalsflasche 250 ml
Enghalsflasche aus HDPE, rechteckige Grundfläche, 250 ml, VE = 150 Stück
  • Enghalsflasche aus Polyethylen (HDPE) - transparent und bruchsicher,
  • Mit auslaufsicherem Schraubverschluss,
  • Die rechteckige Grundform ermöglich eine platzsparenden Lagerung und Nutzung dieser Flaschen,
  • Spezielles Etikettierfeld zum Aufkleben handelsüblicher Etiketten oder auch zum manuellen Beschriften der Flaschen
  • Ideal auch speziell bei der Verpackung und Lagerung von Flüssigkeiten
Technische Daten:
  • Verpackungseinheit (VE): 150 Stück
  • Inhaltsmenge: 150
  • Gewicht [kg]: 0,034
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,034 kg
Weitere Suchbegriffe: Vierkantflasche, Enghalsflasche aus Polyethylen, Enghalsflasche aus Kunststoff, Transportflasche, Transportbehälter, Kunststoffflasche, Schraubflasche, Vorratsflasche, Probenflasche, Lagerflasche
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 155,69*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 150 Stück (ab € 1,03794* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 189,24*
€ 225,20
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 186,22*
€ 221,60
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 179,84*
€ 214,01
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 178,63*
€ 212,57
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 155,69*
€ 185,27
pro Paket
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
309729
ab € 13,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.