Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Enghalsflasche aus HDPE, quadratische Grundfläche, 50 ml, 200 Stück


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
weitere Abbildung
weitere Abbildung
weitere Abbildung
Artikel-Nr.:
     420BLB-309-684
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     309684
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Enghalsflasche
enghalsflasche 50ml hdpe schraubver...
enghalsflasche
enghalsflasche 50 ml
Enghalsflasche aus HDPE, quadratische Grundfläche, 50 ml, VE = 200 Stück
  • Stabile Enghalsflasche aus Polyethylen (HDPE) - transparent und bruchsicher
  • Mit auslaufsicherem Schraubverschluss
  • Die quadratische Grundform ermöglich eine platzsparenden Nutzung dieser Flaschen
  • Spezielles Etikettierfeld zum Aufkleben handelsüblicher Etiketten oder auch zum manuellen Beschriften der Flaschen
  • Sehr gutes Preis-/Leistungsverhältnis, speziell auch bei der Verpackung und Lagerung von Flüssigkeiten, Pulvern und Granulaten
Technische Daten:
  • Verpackungseinheit (VE): 200 Stück
  • Inhaltsmenge: 200
  • Gewicht [kg]: 0,01
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,01 kg
Weitere Suchbegriffe: Vierkantflasche, Enghalsflasche aus Polyethylen, Enghalsflasche aus Kunststoff, Transportflasche, Transportbehälter, Kunststoffflasche, Schraubflasche, Vorratsflasche, Probenflasche, Lagerflasche
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 127,47*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 200 Stück (ab € 0,63735* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 158,31*
€ 188,39
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 155,07*
€ 184,53
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 150,94*
€ 179,62
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 146,03*
€ 173,78
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 127,47*
€ 151,69
pro Paket
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
309729
ab € 13,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.