Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rocholz Doppel-Schneidständer, zwei Schneidvorrichtungen, max. R-Breite 1250 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     420BLB-309-401
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     309401
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schneidständer
schneidständer schnittbreite 1250
schneidständer
Rocholz Doppel-Schneidständer, mit zwei Schneidvorrichtungen, max. Rollenbreite 1250 mm
  • Doppel-Schneidständer mit Abroller
  • Für den Einsatz von Rollenmaterial wie Papier, Wellpappe oder Folien
  • Die Messerkassetten lassen sich mit einem Handgriff auswechseln
  • Das Rundmesser ist für Papier, Wellpappe etc., die Klinge für alle Weichfolien geeignet
  • Eine Klemm-Mechanik sorgt für bequemes Einlegen des Materials und sicheres Nachfassen nach jedem Schnitt
  • Hohe Standfestigkeit
  • Für leichte Rollen
  • Austrittshöhe stufenlos einstellbar
  • Mit zwei Schneidvorrichtungen
  • Max. Rollengesamtgewicht 130 kg
Technische Daten:
  • Maße außen B x T x H [mm]: 1620 x 850 x 1665
  • Breite Arbeitsfläche [mm]: 1620
  • Tiefe Arbeitsfläche [mm]: 920
  • Höhe Arbeitsfläche [mm]: 1665
  • Werkstoff: Stahl
  • Werkstoff 2: Stahl
  • Oberfläche: pulverbeschichtet
  • Farbe: anthrazitgrau
  • RAL-Code: 7016
  • Max. Rollenbreite [mm]: 1250
  • Max. Rollenbreitedurchmesser [mm]: 800
  • Max. Rollengewicht [kg]: 130
  • Gewicht [kg]: 47,5
Weitere Informationen:
Breite Außen:
1620 mm
Tiefe Außen:
850 mm
Höhe Außen:
1665 mm
Werkstoff:
Stahl
Oberfläche:
pulverbeschichtet
Farbe:
anthrazitgrau
Gewicht:
47,5 kg
Weitere Suchbegriffe: Doppel-Schneidständer, Schneidvorrichtung, Rocholz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 888,28*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 999,65*
€ 1.189,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 985,44*
€ 1.172,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 930,21*
€ 1.106,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 908,96*
€ 1.081,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 888,28*
€ 1.057,05
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
309411
ab € 60,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.