Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rocholz Lenkrollen für Schneidständer, VE = 4 Stück


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
weitere Abbildung
weitere Abbildung
Artikel-Nr.:
     420BLB-309-411
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     309411
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schneidständer
Lenkrollen für Schneidständer
Rollen für Schneidständer
Rocholz
Rocholz Lenkrollen für Schneidständer, VE = 4 Stück
  • Lenkrollen für Schneidständer aus Kunststoff
  • Somit können aus stationären Schneidständern mobile Schneidständer gemacht werden
  • Verpackungseineit bestehend aus vier Lenkrollen, davon zwei Lenkrollen mit Feststellbremse
Technische Daten:
  • Farbe: rot / schwarz
  • Werkstoff: Kunststoff
  • Verpackungseinheit (VE): 4 Stück
  • Inhaltsmenge: 4
  • Gewicht [kg]: 0,8
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
rot / schwarz
Gewicht:
0,8 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 60,80*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 4 Stück (ab € 15,20* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 78,85*
€ 93,83
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 78,55*
€ 93,47
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 74,57*
€ 88,74
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 71,55*
€ 85,14
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 60,80*
€ 72,35
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.