Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vorhängeschlösser aus Nylon, funkenfreies Gehäuse, 6 Stück, blau


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     420BLB-309-120
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     309120
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bügelschloss
Hangschloss
Hängeschloss
Vorhangschloss
Vorhängeschlösser aus Nylon, funkenfreies Gehäuse, VE = 6 Stück, blau
  • Die leichten und kompakten Brady Sicherheitsschlösser sind für Programme zur Trennung von der Energiequelle geeignet
  • Der einzigartige Zylinder ist isoliert, um Mitarbeiter beim Einstecken des Schlüssels vor Stromschlägen zu schützen . Er hat 6 Spulen-Pins und ist präzisionsgefertigt, um mehr einzigartige Schlüsselprofile und höhere Fälschungssicherheit zu gewährleisten. Die besondere parazentrische Keilnut gewährleistet bestmögliche Sicherheit
  • Die Schlösser werden mit Keyed Different-Schlüsseleinteilung geliefert
  • Die kompakten, leichten Schlösser sind schlagfest, temperatur-, chemikalien- und korrosionsbeständig Ihr nichtleitendes, funkenfreies Gehäuse hat eine gerippte Oberfläche für Griffigkeit und einfache Handhabung
  • Mit jedem Schloss wird 1 Schlüssel geliefert. Schließzwang (Schlüssel wird erst durch sicheres Schließen des Schlosses freigegeben)
  • Vorhängeschlösser mit Nylongehäuse und Aluminiumbügel
Technische Daten:
  • Farbe: blau
  • Breite außen [mm]: 32
  • Tiefe außen [mm]: 16
  • Höhe außen [mm]: 35
  • Bügelstärke [mm]: 4,72
  • Bügelbreite [mm]: 25,91
  • Lichte Bügelbreite [mm]: 17
  • Lichte Bügelhöhe [mm]: 25,4
  • Werkstoff: Nylon
  • Schlüsseleinteilung: Keyed Different (KD)
  • Verpackungseinheit (VE): 6 Stück
  • Inhaltsmenge: 6
  • Gewicht [kg]: 0,336
Weitere Informationen:
Länge Außen:
32 mm
Breite Außen:
32 mm
Tiefe Außen:
16 mm
Höhe Außen:
35 mm
Werkstoff:
Nylon
Farbe:
blau
Gewicht:
0,336 kg
Weitere Suchbegriffe: Vorhängeschloss, hangschloss, Sicherheitsschloss, Schloss, Schlösser, Sicherheitsschloss mit Stahlbügel, Brady
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 93,66*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 6 Stück (ab € 15,61* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 119,25*
€ 141,91
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 118,36*
€ 140,85
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 111,72*
€ 132,95
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 110,88*
€ 131,95
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 93,66*
€ 111,46
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.