Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vorhängeschlösser aus verstärktem Nylon, 6 Stück, schwarz


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     420BLB-309-074
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     309074
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bügelschloss
Hangschloss
Hängeschloss
Vorhangschloss
Vorhängeschlösser aus verstärktem Nylon, VE = 6 Stück, schwarz
  • Die leichten und kompakten Sicherheitsschlösser sind für Programme zur Trennung von der Energiequelle geeignet
  • Der einzigartige Zylinder ist isoliert, um Arbeiter beim Einstecken des Schlüssels vor Stromschlägen zu schützen
  • Durch das spezielle Design wird der Schlüssel erst durch Schließen des Bügels freigegeben
  • Die kompakten, leichten Schlösser sind schlagfest, temperatur-, chemikalien- und korrosionsbeständig
  • Ihr nichtleitendes, funkenfreies Gehäuse hat eine gerippte Oberfläche für Griffigkeit und einfache Handhabung
  • Mit jedem Schloss wird 1 Schlüssel geliefert. Schließzwang (Schlüssel wird erst durch sicheres Schließen des Schlosses freigegeben)
  • Nicht leitendes Nylongehäuse und Aluminiumbügel
Technische Daten:
  • Farbe: schwarz
  • Breite außen [mm]: 32
  • Tiefe außen [mm]: 16
  • Höhe außen [mm]: 35
  • Bügelstärke [mm]: 4,72
  • Bügelbreite [mm]: 25,91
  • Lichte Bügelbreite [mm]: 17
  • Lichte Bügelhöhe [mm]: 50,8
  • Werkstoff: Nylon
  • Schlüsseleinteilung: Keyed Different (KD)
  • Verpackungseinheit (VE): 6 Stück
  • Inhaltsmenge: 6
  • Gewicht [kg]: 0,427
Weitere Informationen:
Länge Außen:
32 mm
Breite Außen:
32 mm
Tiefe Außen:
16 mm
Höhe Außen:
35 mm
Werkstoff:
Nylon
Farbe:
schwarz
Gewicht:
0,427 kg
Weitere Suchbegriffe: Vorhängeschloss, hangschloss, Sicherheitsschloss, Schloss, Schlösser, Sicherheitsschloss mit Stahlbügel, Brady
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 100,55*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 6 Stück (ab € 16,75834* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 127,72*
€ 151,99
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 126,90*
€ 151,01
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 119,90*
€ 142,68
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 118,76*
€ 141,32
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 100,55*
€ 119,65
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.