Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vorhängeschlösser aus Nylon, mit Nylonbügel, 6 Stück, weiß


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     420BLB-309-054
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     309054
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bügelschloss
Hangschloss
Hängeschloss
Vorhangschloss
Vorhängeschlösser aus Nylon, mit Nylonbügel, VE = 6 Stück, weiß
  • Die einzigartige Zylinderkonstruktion schützt vor Stromschlägen beim Einführen des Schlüssels
  • Schließzwang (Schlüssel wird erst durch sicheres Schließen des Schlosses freigegeben)
  • Key Different Schlüsseleinteilung, ein Schlüssel pro Schloss
  • Gehäuse und Bügel sind aus nicht leitendem, verstärktem, funkenfreien Nylon - Elektrisch isolierend
  • Nylon-Vorhängeschlösser mit Nylon-Bügel
Technische Daten:
  • Farbe: weiß
  • Breite außen [mm]: 38
  • Tiefe außen [mm]: 21
  • Höhe außen [mm]: 45
  • Bügelstärke [mm]: 6,35
  • Bügelbreite [mm]: 33,02
  • Lichte Bügelbreite [mm]: 20,32
  • Lichte Bügelhöhe [mm]: 38,1
  • Werkstoff: Nylon
  • Werkstoff 2: Plastik
  • Schlüsseleinteilung: Keyed Different (KD)
  • Verpackungseinheit (VE): 6 Stück
  • Inhaltsmenge: 6
  • Gewicht [kg]: 0,543
Weitere Informationen:
Breite Außen:
38 mm
Tiefe Außen:
21 mm
Höhe Außen:
45 mm
Werkstoff:
Nylon
Farbe:
weiß
Gewicht:
0,543 kg
Weitere Suchbegriffe: Vorhängeschloss, hangschloss, Sicherheitsschloss, Schloss, Schlösser, Sicherheitsschloss mit Stahlbügel, Brady
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 104,04*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 6 Stück (ab € 17,34* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 132,27*
€ 157,40
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 131,56*
€ 156,56
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 124,36*
€ 147,99
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 123,07*
€ 146,45
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 104,04*
€ 123,81
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.