Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vorhängeschlösser aus Nylon, mit Plastikbügel, 6 Stück, schwarz


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     420BLB-309-045
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     309045
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bügelschloss
Hangschloss
Hängeschloss
Vorhangschloss
Vorhängeschlösser aus Nylon, mit Plastikbügel, VE = 6 Stück, schwarz
  • Der einzigartige Zylinder ist isoliert, um Mitarbeiter beim Einstecken des Schlüssels vor Stromschlägen zu schützen
  • Die besondere parazentrische Keilnut gewährleistet bestmögliche Sicherheit
  • Durch das spezielle Design wird der Schlüssel erst durch Schließen des Bügels freigegeben
  • Die kompakten, leichten Schlösser sind schlagfest sowie temperatur-, chemikalien- und korrosionsbeständig. Ihr nichtleitendes, funkenfreies Gehäuse hat eine gerippte Oberfläche für Griffigkeit und einfache Handhabung
  • Mit jedem Schloss wird 1 Schlüssel geliefert. Schließzwang (Schlüssel wird erst durch sicheres Schließen des Schlosses freigegeben)
  • Diese Vorhängeschlösser bieten den zusätzlichen Vorteil, dass sie nicht leitend sind. Der Kunststoffbügel schneidet die Energie vom Bügel zum Schlüssel ab
Technische Daten:
  • Farbe: schwarz
  • Breite außen [mm]: 38
  • Tiefe außen [mm]: 21
  • Höhe außen [mm]: 45
  • Bügelstärke [mm]: 6,35
  • Bügelbreite [mm]: 33,02
  • Lichte Bügelbreite [mm]: 20,32
  • Lichte Bügelhöhe [mm]: 38,1
  • Werkstoff: Nylon
  • Werkstoff 2: Plastik
  • Schlüsseleinteilung: Keyed Different (KD)
  • Verpackungseinheit (VE): 6 Stück
  • Inhaltsmenge: 6
  • Gewicht [kg]: 0,544
Weitere Informationen:
Breite Außen:
38 mm
Tiefe Außen:
21 mm
Höhe Außen:
45 mm
Werkstoff:
Nylon
Farbe:
schwarz
Gewicht:
0,544 kg
Weitere Suchbegriffe: Vorhängeschloss, hangschloss, Sicherheitsschloss, Schloss, Schlösser, Sicherheitsschloss mit Stahlbügel, Brady
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 103,97*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 6 Stück (ab € 17,32834* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 131,58*
€ 156,58
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 130,86*
€ 155,72
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 123,67*
€ 147,17
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 122,38*
€ 145,63
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 103,97*
€ 123,72
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.