Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vorhängeschlösser, Nylongehäuse, Kabelbügel, 6 Stück, rot, nicht leitend


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     420BLB-308-979
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     308979
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bügelschloss
Hangschloss
Hängeschloss
Vorhangschloss
Vorhängeschlösser, Nylongehäuse, Kabelbügel, VE = 6 Stück, rot, nicht leitend
  • Die kompakten Sicherheitsschlösser mit Kabelbügel sind leicht und für Programme zur Trennung von Energiequellen geeignet. Ein 4.74 mm starkes, mit PVC überzogenes Stahlkabel ersetzt den herkömmlichen Bügel
  • Das Vorhängeschloss selbst ist nichtleitend und kann daher problemlos und sicher im elektrischen Bereich verwendet werden. Der einzigartige Zylinder ist isoliert, um Arbeiter beim Einstecken des Schlüssels vor Stromschlägen zu schützen
  • Durch das spezielle Design wird der Schlüssel erst durch Schließen des Bügels freigegeben
  • Die kompakten und leichten Schlösser sind schlagfest sowie temperatur-, chemikalien- und korrosionsbeständig
  • Ihr nichtleitendes, funkenfreies Gehäuse hat eine gerippte Oberfläche für Griffigkeit und einfache Handhabung
  • Mit jedem Schloss wird 1 Schlüssel geliefert. Schließzwang (Schlüssel wird erst durch sicheres Schließen des Schlosses freigegeben)
Technische Daten:
  • Farbe: rot
  • Breite außen [mm]: 32
  • Tiefe außen [mm]: 16
  • Höhe außen [mm]: 35
  • Bügelstärke [mm]: 4,72
  • Bügelbreite [mm]: 25,91
  • Lichte Bügelbreite [mm]: 17,5
  • Lichte Bügelhöhe [mm]: 108
  • Werkstoff: Nylon
  • Werkstoff 2: Stahl
  • Schlüsseleinteilung: Keyed Alike (KA)
  • Verpackungseinheit (VE): 6 Stück
  • Inhaltsmenge: 6
  • Gewicht [kg]: 0,075
Weitere Informationen:
Breite Außen:
32 mm
Tiefe Außen:
16 mm
Höhe Außen:
35 mm
Werkstoff:
Nylon
Farbe:
rot
Gewicht:
0,075 kg
Weitere Suchbegriffe: Vorhängeschloss, hangschloss verzinkt, hangschloss, Sicherheitsschloss, Schloss, Schlösser, Sicherheitsschloss mit Stahlbügel, Brady
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 121,38*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 6 Stück (ab € 20,23* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 153,80*
€ 183,02
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 151,29*
€ 180,04
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 144,95*
€ 172,49
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 142,74*
€ 169,86
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 121,38*
€ 144,44
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.