Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vorhängeschlösser Stahl, laminiert, mit Schließzwang, blau, 6 Stück


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     420BLB-308-956
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     308956
EAN/GTIN:
     4003318516283
Suchbegriffe:
Bügelschloss
Hangschloss
Hängeschloss
Vorhangschloss
Vorhängeschlösser Stahl, laminiert, mit Schließzwang, VE = 6 Stück, blau
  • Die Schlösser bestehen aus Stahl bestehen aus verstärktem laminierten Stahl und sind gegen gewaltsames Entfernen oder Aufbrechen beständig
  • Sie haben einen Bügel aus gehärtetem Stahl, der schwer zu durchtrennen ist. Die Gehäuseteile werden einzeln beschichtet und bieten so höchsten Rostschutz
  • Die Schlösser haben eine Keyed Different-Schlüsseleinteilung
  • Die Schlösser haben einen Schließzwang (Schlüssel wird erst durch sicheres Schließen des Schlosses freigegeben)
  • Mit jedem Schloss wird ein Schlüssel geliefert
  • Höchster Rostschutz durch einzeln beschichtete Gehäuseteile
  • Zylinder mit 5 Spulen-Pins bietet mehr einzigartige Schlüsselprofile und höhere, Fälschungssicherheit als Schlösser mit 4 Spulen-Pins
Technische Daten:
  • Farbe: blau
  • Breite außen [mm]: 43
  • Tiefe außen [mm]: 25
  • Höhe außen [mm]: 29
  • Bügelstärke [mm]: 6,35
  • Bügelbreite [mm]: 31,2
  • Lichte Bügelbreite [mm]: 18,5
  • Lichte Bügelhöhe [mm]: 38,1
  • Werkstoff: Stahl
  • Schlüsseleinteilung: Keyed Different (KD)
  • Verpackungseinheit (VE): 6 Stück
  • Inhaltsmenge: 6
  • Gewicht [kg]: 1,2
Weitere Informationen:
Breite Außen:
43 mm
Tiefe Außen:
25 mm
Höhe Außen:
29 mm
Werkstoff:
Stahl
Farbe:
blau
Gewicht:
1,2 kg
Weitere Suchbegriffe: Vorhängeschloss, hangschloss, Sicherheitsschloss, Schloss, Schlösser, Sicherheitsschloss mit Stahlbügel, Brady
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
unbekannt
6
€ 6,99*
ab € 127,99*
€ 151,15*
Lager 420
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 133,02*
€ 166,72*
Preise: Lager 420
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 166,72*
€ 198,40
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 161,61*
€ 192,32
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 157,40*
€ 187,31
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 153,51*
€ 182,68
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 133,02*
€ 158,29
pro Paket
1 Paket enthält 1 Box (ab € 133,02* pro Box)
Lagerstand: Lager 420
Versand: Lager 420
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 420
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.