Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vorhängeschlösser, Aluminiumgehäuse, Nylonschutz, 38 mm, rot, 6 Stück


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     420BLB-307-983
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     307983
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bügelschloss
Hangschloss
Hängeschloss
Vorhangschloss
Vorhängeschlösser, Aluminiumgehäuse mit Nylonschutz, VE = 6 Stück, lichte Bügelhöhe 38 mm, rot
  • Vollaluminiumkern mit Stahlbügel für höchste physikalische Beständigkeit
  • 6 Spulen-Pins und präzisionsgefertigt, um mehr einzigartige Schlüsselprofile und höhere Manipulationssicherheit zu gewährleisten
  • Hochsicherheitsschlösser mit Aluminiumgehäuse und Stahlbügel mit Nylonschutz
  • NANO PROTECT™-Bügel für außergewöhnliche Korrosionsbeständigkeit
  • Die kompakten, leichten Schlösser sind schlagfest sowie temperatur-, chemikalien- und korrosionsbeständig. Ihr nichtleitendes, funkenfreies Gehäuse hat eine gerippte Oberfläche für Griffigkeit und einfache Handhabung
  • Die Schlösser werden mit Keyed Different-Schlüsseleinteilung geliefert. Mit jedem Schloss wird 1 Schlüssel geliefert
  • Schließzwang (Schlüssel wird erst durch sicheres Schließen des Schlosses freigegeben)
  • Diese Vorhängeschlösser bieten den zusätzlichen Vorteil, dass sie nicht leitend sind. Sowohl das Aluminiumgehäuse als auch der Stahlbügel sind mit einem Nylonschutz versehen und kombinieren so Schutz und Sicherheit
Technische Daten:
  • Farbe: rot
  • Breite außen [mm]: 40
  • Tiefe außen [mm]: 20
  • Höhe außen [mm]: 90
  • Bügelstärke [mm]: 6,5
  • Bügelbreite [mm]: 32
  • Lichte Bügelbreite [mm]: 19
  • Lichte Bügelhöhe [mm]: 38
  • Werkstoff: Aluminium
  • Werkstoff 2: Stahl
  • Verpackungseinheit (VE): 6 Stück
  • Inhaltsmenge: 6
  • Gewicht [kg]: 0,675
Weitere Informationen:
Breite Außen:
40 mm
Tiefe Außen:
20 mm
Höhe Außen:
90 mm
Werkstoff:
Aluminium
Farbe:
rot
Gewicht:
0,675 kg
Weitere Suchbegriffe: Vorhängeschloss, bügelschloß alu, hangschloss, Sicherheitsschloss, Schloss, Schlösser, Sicherheitsschloss mit Stahlbügel, Brady
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 143,83*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 6 Stück (ab € 23,97167* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 180,92*
€ 215,29
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 175,12*
€ 208,39
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 171,40*
€ 203,97
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 167,57*
€ 199,41
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 143,83*
€ 171,16
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.