Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vorhängeschlösser SafeKey, Aluminium, 6 Stück, lichte Bügelhöhe 76,20 mm, orange


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     420BLB-307-963
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     307963
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bügelschloss
Hangschloss
Hängeschloss
Vorhangschloss
Vorhängeschlösser SafeKey, Aluminium, VE = 6 Stück, lichte Bügelhöhe 76,20 mm, orange
  • äußerst leistungsstarke und robuste Sicherheitslösung für den Einsatz im Innen- und Außenbereich
  • stabiles Gehäuse aus Aluminium und einen Bügel aus Stahl, sind dadurch erstaunlich leicht und robust
  • die Vorhängeschlösser sind chemikalien- und korrosionsbeständig
  • Der spezielle, isolierte Verriegelungsmechanismus besteht aus 6 präzisionsgefertigten Zylinderprofilen aus Stahl und unterstützt so eine hohe Anzahl von verschiedenschließenden Schlüsseleinteilungen und bietet ein Höchstmaß an Manipulationssicherheit
  • jedes Vorhängeschloss wird mit einem Schlüssel geliefert, ohne Schließzwang
Technische Daten:
  • Farbe: orange
  • Breite außen [mm]: 38
  • Tiefe außen [mm]: 19
  • Höhe außen [mm]: 129
  • Bügelstärke [mm]: 6,4
  • Bügelbreite [mm]: 33
  • Lichte Bügelbreite [mm]: 20
  • Lichte Bügelhöhe [mm]: 76,2
  • Werkstoff: Aluminium
  • Schlüsseleinteilung: Keyed Different (KD)
  • Verpackungseinheit (VE): 6 Stück
  • Inhaltsmenge: 6
  • Gewicht [kg]: 1,197
Weitere Informationen:
Breite Außen:
38 mm
Tiefe Außen:
19 mm
Höhe Außen:
129 mm
Werkstoff:
Aluminium
Farbe:
orange
Gewicht:
1,197 kg
Weitere Suchbegriffe: Vorhängeschloss, bügelschloß alu, hangschloss, Sicherheitsschloss, Schloss, Schlösser, Sicherheitsschloss mit Stahlbügel, Brady
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 152,59*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 6 Stück (ab € 25,43167* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 189,63*
€ 225,66
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 184,50*
€ 219,56
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 181,05*
€ 215,45
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 176,41*
€ 209,93
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 152,59*
€ 181,58
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.