| |
|
| Artikel-Nr.: 420BLB-307-652 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 307652 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Steckleiter-Oberteil, Aluminium, 5 Stufen - Unsere SteckLeiter-Systeme bestehen aus einem Unterteil mit breiter Quertraverse, einem oder zwei Mittelteilen und einem spitz zulaufenden Oberteil, das ohne Beschädigung des Glases an die Fensterrahmen angelehnt werden kann
- SteckLeitern sind nicht nur Gebäude- oder Fensterreinigern vorbehalten, auch alle anderen Handwerksberufe können diese Leier nutzen
- Die Rückseite des Oberteils ist mit Wandlaufrollen ausgestattet, mit denen die Leiter leicht an Wänden und Fassaden entlang geschoben werden kann
- Leicht verstaubares Aluminium-Steckleitern-System für unterschiedliche Arbeitshöhen. Die verwendeten Stufen erlauben eine TRBS 2121-2 konforme Anwendung als Arbeitsplatz
- Bequemer Stand auf 80 mm tiefen, profilierten Stufen, wodurch die Anforderungen der TRBS 2121-2 zur Nutzung von Stufen als Arbeitsplatz sichergestellt sind
- Leiternoberteil mit Wandlaufrollen und abriebfestem Anlegeklotz aus weichem Gummimaterial mit Keilausschnitt, der an Hausecken und Fensterprofilen angelegt werden kann
- SteckLeitern sind nicht nur Gebäude- oder Fensterreinigern vorbehalten, auch alle anderen Handwerksberufe können diese Leier nutzen
- Das Oberteil ermöglicht durch die Zweikomponenten-Fußstopfen und den Anlegeklotz aus weichem Gummimaterial als Abrutsch/-Anlegeschutz, auch die einzelne Nutzung und schützt empfindliche Böden, Fassaden und Wände
- Stabile Steckverbindung mit automatischer Verriegelung, die nicht über den Leiternholm hinausragt und mit einem Handgriff wieder gelöst werden kann
- Schnellverschlüsse auf der Holminnenseite, die bei Transport und, Lagerung der Leiter nicht stören
- Runde Sicherungsbolzen dienen ebenfalls als Führung für ein leichtes, Zusammenstecken der Leiternteile, ohne zu verkeilen. Beim Erreichen der Endposition verriegeln diese automatisch
Technische Daten: - Werkstoff: Aluminium
- Norm(en): DIN 4567
- Anzahl Stufen: 5 Stufen
- Stufen-/Sprossenabstand [mm]: 261
- Holmhöhe [mm]: 77
- Gewicht [kg]: 6,4
Weitere Informationen: | | Werkstoff: | Aluminium | Gewicht: | 6,4 kg |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |