Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stufenstehleiter aus Aluminium, inkl. Ablage und Eimerhaken, 7 Stufen R 13


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
weitere Abbildung
weitere Abbildung
Artikel-Nr.:
     420BLB-307-635
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     307635
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alu-Stehleiter
Stufen-Stehleiter
Stufenleiter
Stufenstehleiter
Stufenstehleiter aus Aluminium, inkl. Ablage und Eimerhaken, 7 Stufen R 13
  • Die robuste Aluminium-Stehleiter mit Multifunktionsschale und Eimerhaken für den professionellen Einsatz – vor allem an rutschigen, schmierigen Arbeitsplätzen
  • 80 mm tiefe R13-Stufen mit offenem Lochbild für einen sicheren Stand
  • Stabile Alu-Sicherheitsplattform aus Pressprofil mit rutschhemmender R13-Profilierung und beidseitigem Plattformheber
  • Kein Zusetzen der Profilierung durch Schmutz, Matsch, Schnee oder Eis möglich. Durch Besteigen ist eine selbstreinigende Funktion gegeben, da Verunreinigungen durch die Löcher fallen
  • Hoher Sicherheitsbügel mit verschraubter Werkzeugablage und integriertem Eimerhaken
  • Stabile, holmumgreifende, verschraubte Hightech-Metall- Gelenkverbindung
  • Integrierter Klemmschutz im Gelenkbereich durch Sicherheits- Holmabschlussstopfen
  • In Metalllaschen eingenähte, witterungsbeständige und verschraubte Gurtbänder ab 6 Stufen
  • Hochfest verbördelte Stufen-/Holmverbindung
  • Zweikomponenten-Fußstopfen (SafetyCap) gewährleisten einen sicheren Stand
  • Zusätzliche Eckverstrebungen an der unteren Stufe für mehr Stabilität
Technische Daten:
  • Werkstoff: Aluminium
  • Anzahl Stufen: 7 Stufen
  • Stufen-/Sprossenabstand [mm]: 233
  • Breite außen [mm]: 600
  • Arbeitshöhe A [m]: 3,65
  • Arbeitshöhe B [m]: 1,65
  • Arbeitshöhe C [m]: 2,45
  • Arbeitshöhe D [m]: 2,3
  • Holmhöhe [mm]: 77
  • Gewicht [kg]: 10,6
Weitere Informationen:
Breite Außen:
600 mm
Werkstoff:
Aluminium
Gewicht:
10,6 kg
Weitere Suchbegriffe: stufen-stehleiter alu 7stufen, alu-stehleiter 7 stufen, alu stehleiter, Podesttreppe, Klapptreppe, Klapptritt, Plattformleiter, Plattformtreppe, Podestleiter, Sicherheitsleiter, Stehleiter.Stufenleiter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 248,41*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 306,56*
€ 364,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 297,99*
€ 354,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 290,49*
€ 345,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 287,75*
€ 342,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 248,41*
€ 295,61
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.