Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stufenstehleiter aus Aluminium, beidseitig begehbar, 2 x 4 Stufen R 13


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
weitere Abbildung
weitere Abbildung
Artikel-Nr.:
     420BLB-307-625
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     307625
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alu-Stehleiter
Stufen-Stehleiter
Stufenleiter
Stufenstehleiter
Stufenstehleiter aus Aluminium, beidseitig begehbar, 2 x 4 Stufen R 13
  • Entwickelt für professionelle Einsatzzwecke, bietet diese Aluminium-Stufen-Doppelleiter höchste Standsicherheit im täglichen, harten Arbeitseinsatz – vor allem an rutschigen, schmierigen Arbeitsplätzen
  • 80 mm tiefe R13-Stufen mit offenem Lochbild für einen sicheren Stand
  • Kein Zusetzen der Profilierung durch Schmutz, Matsch, Schnee oder Eis möglich. Durch Besteigen ist eine selbstreinigende Funktion gegeben, da Verunreinigungen durch die Löcher fallen
  • Hochfeste Aluminium-Gelenke
  • Verschraubte Gelenk- und Gurtverbindungen
  • Hochfest verbördelte Stufen-/Holmverbindung
  • Große Holmdimensionen für hohe Belastungen
  • Eckaussteifungen zur Erhöhung der Stabilität
  • Spreizsicherung durch verschraubte und austauschbare Gurte
  • Bündiger Holm-/Stufenabschluss – keine Kantenbildung
  • Zusätzliche Eckverstrebungen an den unteren Stufen für mehr Stabilität
  • Rutschhemmende, austauschbare Fußstopfen (SafetyCap)
Technische Daten:
  • Werkstoff: Aluminium
  • Anzahl Stufen: 2x4 Stufen
  • Stufen-/Sprossenabstand [mm]: 233
  • Breite außen [mm]: 500
  • Arbeitshöhe A [m]: 2,5
  • Arbeitshöhe B [m]: 0,5
  • Arbeitshöhe C [m]: 1,05
  • Arbeitshöhe D [m]: 0,95
  • Holmhöhe [mm]: 77
  • Gewicht [kg]: 6,2
Weitere Informationen:
Breite Außen:
500 mm
Werkstoff:
Aluminium
Gewicht:
6,2 kg
Weitere Suchbegriffe: stufen-stehleiter alu 4 stufig, alu stehleiter, alu-stehleiter 4 stufen, Podesttreppe, Klapptreppe, Klapptritt, Plattformleiter, Plattformtreppe, Podestleiter, Sicherheitsleiter, Stehleiter.Stufenleiter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 151,26*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 186,51*
€ 221,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 185,00*
€ 220,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 176,59*
€ 210,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 173,60*
€ 206,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 151,26*
€ 180,00
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.