Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schichtdickenmessgerät PCE-CT 80HP-FN2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
weitere Abbildung
weitere Abbildung
weitere Abbildung
weitere Abbildung
Artikel-Nr.:
     420BLB-307-514
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     307514
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Farbschichtmessgerät
Lackdickenmessgerät
Schichtdickenmesser
Schichtdickenmessgerät
Schichtdickenmessgerät PCE-CT 80HP, auf Eisen- und Nichteisen-Metallen, bis 2000 µm
  • Schichtdickenmessgeräte sind präzise Instrumente zur Messung der Dicke von Beschichtungen, Farben oder Oberflächenschichten auf unterschiedlichen Materialien und Oberflächen
  • Die Anwendung von Schichtdickenmessgeräten ermöglicht eine genaue Bewertung der Beschichtungsqualität, unterstützt die Einhaltung von Normen und Standards, trägt zur Qualitätskontrolle in der Produktion bei und ermöglicht eine optimierte Materialnutzung sowie die Vermeidung von Materialverschwendung
  • Schichtdickenmessgerät für Messungen für Eisen- und Nichteisen-Metalle
  • Praktische V-Nut an den Messköpfen
Technische Daten:
  • Maße außen B x T x H [mm]: 71 x 143 x 37
Weitere Informationen:
Breite Außen:
71 mm
Tiefe Außen:
143 mm
Höhe Außen:
37 mm
Gewicht:
1,8 kg
Weitere Suchbegriffe: farbschichtmessgerät
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 849,67*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 935,66*
€ 1.113,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 916,93*
€ 1.091,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 890,12*
€ 1.059,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 871,77*
€ 1.037,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 849,67*
€ 1.011,11
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.