Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mikroskope PCE-LCM 50


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
weitere Abbildung
weitere Abbildung
weitere Abbildung
weitere Abbildung
Artikel-Nr.:
     420BLB-307-401
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     307401
EAN/GTIN:
     4250348722089
Suchbegriffe:
Auflichtmikroskop
Digital-Mikroskop
Forschungsmikroskop
Forschungsmikroskope
Mikroskope PCE-LCM, Auflicht und Durchlicht, 4-facher optischer Zoom, mit Monitor
  • Mikroskope sind hochauflösende optische Instrumente, die ermöglichen, winzige Details von Objekten oder Strukturen zu vergrößern und sichtbar zu machen
  • Die Anwendung von Mikroskopen ermöglicht eine umfassende Untersuchung von biologischen, wissenschaftlichen oder industriellen Proben, fördert die Entdeckung neuer Erkenntnisse und unterstützt die Präzision in Forschung, Diagnostik und Qualitätskontrolle
Technische Daten:
  • Maße außen B x T x H [mm]: 410 x 420 x 300
  • Bestückung: 1 x Auflichtmikroskop PCE-LCM 50, 1 x USB-Maus, 1 x Micro-SD Karte, 1 x Schutzhaube, 1 x Kontrastscheibe schwarz / weiß, 1 x Durchlichtscheibe, 1 x Netzteil, 1 x Schutzfolie, 1 x Bedienungsanleitung
  • Gewicht [kg]: 3,88
  • Marke: PCE Instruments
Weitere Informationen:
Breite Außen:
410 mm
Tiefe Außen:
420 mm
Höhe Außen:
300 mm
Gewicht:
3,88 kg
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 420
unbekannt
Frei Haus
ab € 857,20*
€ 970,13*
Frei Haus
ab € 901,23*
€ 1.025,93*
Preise: Lager 420
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 970,13*
€ 1.154,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 966,97*
€ 1.150,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 940,63*
€ 1.119,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 910,56*
€ 1.083,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 857,20*
€ 1.020,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 420
Versand: Lager 420
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 420
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.