Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Heizpilz PCE-HM, für 100 ml Rundkolben, mit Controller, 0 - 450°C, 100 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     420BLB-307-173
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     307173
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Einhals-Rundkolben
Einhalsrundkolben
Mittelhalsrundkolben
einhals-rundkolben 100 ml
Heizpilz PCE-HM, für 100 ml Rundkolben, mit Controller, 0 - 450°C, 100 W
  • Heizgeräte für das Labor sind spezialisierte Instrumente, die präzise und kontrollierte Wärme für experimentelle Anwendungen und Prozesse im Laborbereich bereitstellen
  • Die Anwendung von Heizgeräten im Labor ermöglicht eine exakte Temperatursteuerung, beschleunigt Reaktionszeiten, verbessert die Reproduzierbarkeit von Versuchen und fördert die Genauigkeit sowie Effizienz wissenschaftlicher Forschung und Entwicklung
  • Labor Heizpilz für Rundkolben
  • Stufenlos regelbares Thermostat
  • Temperaturbereich von 0 - 450 °C
Technische Daten:
  • Maße außen B x T x H [mm]: 225 x 235 x 200
Weitere Informationen:
Breite Außen:
225 mm
Tiefe Außen:
235 mm
Höhe Außen:
200 mm
Gewicht:
2,24 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 111,52*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 138,26*
€ 164,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 135,31*
€ 161,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 132,28*
€ 157,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 129,46*
€ 154,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 111,52*
€ 132,71
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.