Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fahrbarer Altölsammler, mit Sammeltrichter, 100 Liter, mit Abgabeschlauch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     420BLB-305-382
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     305382
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schmierstofftank
Öltank
öltank 100 l
öltank
Fahrbarer Altölsammler, mit Sammeltrichter, 100 Liter, mit Abgabeschlauch
  • Zum sicheren Auffangen von Altölen und anderen nicht aggressiven Flüssigkeiten der Gefahrenklasse A-III
  • Die Auffangschale kann je nach Anwendung zentral oder dezentral am Behälter montiert werden
  • Kompakter Sammelbehälter mit seitlicher Füllstandsanzeige, 2 großen Laufrädern und 2 Lenkrollen
  • Mit 1,5-Meter-Gummi-Abgabeschlauch inkl. Auslaufrohr, Tropfschutz, Kugelhahn und Überdruckventil
  • Zur einfachen Entleerung mit Druckluft - bei geschlossenem Kugelhahn gelangt das Öl über den Abgabeschlauch in einen separaten Behälter
  • Aufsatz mit Ölauffangschale und Spritzschutz 360 ° drehbar, Ø = 620 mm, H = 350 mm, höhenverstellbar bis max. 2000 mm
  • Mit praktischer Ablage für Werkzeuge und Kleinteile
  • Innovatives Fahrgestell mit Radabdeckungen und Halterungen
Technische Daten:
  • Volumen [l]: 100
  • Maße außen B x T x H [mm]: 800 x 800 x 1000
  • Gewicht [kg]: 37,7
Weitere Informationen:
Breite Außen:
800 mm
Tiefe Außen:
800 mm
Höhe Außen:
1000 mm
Volumen:
100 l
Gewicht:
37,7 kg
Weitere Suchbegriffe: Altöl-Sammler, Öl-Sammler, Altöl-Sammelbehälter, Öl-Entsorgungsbehälter, Altölsammeltank
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 531,78*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 629,52*
€ 749,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 622,42*
€ 740,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 595,64*
€ 708,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 573,99*
€ 683,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 531,78*
€ 632,82
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.