Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fahrbarer Altölsammler, mit Sammeltrichter, 70 Liter, mit Abgabeschlauch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     420BLB-305-381
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     305381
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schmierstofftank
Öltank
öltank
Fahrbarer Altölsammler, mit Sammeltrichter, 70 Liter, mit Abgabeschlauch
  • Zum sicheren Auffangen von Altölen und anderen nicht aggressiven Flüssigkeiten der Gefahrenklasse A-III
  • Die Auffangschale kann je nach Anwendung zentral oder dezentral am Behälter montiert werden
  • Kompakter Sammelbehälter mit seitlicher Füllstandsanzeige, 2 großen Laufrädern und 2 Lenkrollen
  • Mit 1,5-Meter-Gummi-Abgabeschlauch inkl. Auslaufrohr, Tropfschutz, Kugelhahn und Überdruckventil
  • Zur einfachen Entleerung mit Druckluft - bei geschlossenem Kugelhahn gelangt das Öl über den Abgabeschlauch in einen separaten Behälter
  • Ölauffangschale: Ø = 440 mm, H = 180 mm, höhenverstellbar bis max. 1800 mm
Technische Daten:
  • Volumen [l]: 70
  • Maße außen B x T x H [mm]: 800 x 800 x 1000
  • Gewicht [kg]: 28,95
Weitere Informationen:
Breite Außen:
800 mm
Tiefe Außen:
800 mm
Höhe Außen:
1000 mm
Volumen:
70 l
Gewicht:
28,95 kg
Weitere Suchbegriffe: Altöl-Sammler, Öl-Sammler, Altöl-Sammelbehälter, Öl-Entsorgungsbehälter, Altölsammeltank
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 400,14*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 473,10*
€ 562,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 471,63*
€ 561,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 452,14*
€ 538,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 436,81*
€ 519,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 400,14*
€ 476,17
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.