Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rollcontainer IBC, inkl. IBC-Tank, Fassungsvermögen 640 l


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
weitere Abbildung
weitere Abbildung
Artikel-Nr.:
     420BLB-305-158
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     305158
EAN/GTIN:
     4031405939806
Suchbegriffe:
IBC-Behälter
IBC-Container
KTC-Container
Bürorollcontainer
Rollcontainer IBC, inkl. IBC-Tank, Fassungsvermögen 640 l
  • Mit IBC-Tank zur Aufnahme von Flüssigkeiten mit einem Fassungsvermögen von 640 l und einem Ablaufhahn
  • Inklusive Gefahrgutzulassung
  • Ausführung mit Schwerlastrollen
  • Plattformen aus wetterfesten Holz-Siebdruckplatten
  • Ergonomische Bedienung über durchgängige Griffstange mit rutschfester und kälteisolierender SoftGrip-Ummantelung
  • Robuster und leichtgängiger Betätigungsmechanismus über flexiblen Bowdenzug
  • Zwei kugelgelagerte Lenkrollen Ø 200 mm mit zentralem Radfeststeller für optimales Fahrverhalten
  • Zwei kugelgelagerte Bockrollen Ø 200 mm mit Trommelbremse und Totmannfunktion, unempfindlich gegen Staub, Nässe und Öl
  • Mit dem Fuß bedienbare Feststellbremse
Technische Daten:
  • Maße außen B x T x H [mm]: 1350 x 800 x 1340
  • Durchmesser Rolle [mm]: 200
  • Werkstoff: Aluminium
  • Gewicht [kg]: 127
Weitere Informationen:
Breite Außen:
1350 mm
Tiefe Außen:
800 mm
Höhe Außen:
1340 mm
Werkstoff:
Aluminium
Gewicht:
127 kg
Weitere Suchbegriffe: Rollcontainer, Rollcontainersystem, Schreibtischrollcontainer, ibc-behälter, Feuerwehr, Ausstattung-Feuerwehr, Transportwagen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 3.127,76*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.127,76*
€ 3.722,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.096,62*
€ 3.684,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.959,20*
€ 3.521,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.888,87*
€ 3.437,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.833,59*
€ 3.371,97
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.