Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mehrzweckleiter aus Aluminium, mit 3 x 11 Sprossen und nivello® Traverse


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
weitere Abbildung
weitere Abbildung
Artikel-Nr.:
     420BLB-305-126
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     305126
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alu-Leiter
Aluminium-Leiter
Aluminiumleiter
Allzweckleiter
Mehrzweckleiter aus Aluminium, mit 3 x 11 Sprossen und nivello® Traverse
  • Vielzweckleiter für den sicheren Aufstieg nach Norm
  • Innovative Steigtechnik für höchste Ansprüche an die Arbeitssicherheit
  • mit nivello®-Traverse
  • hochwertige Industriequalität, die Leitern erfüllen die Anforderungen der EN 131-1 und - 2
  • die Leitern sind auf dem neuesten Stand der Technik und erfüllen die Anforderungen aus Arbeitsschutzgesetz und Betriebssicherheitsverordnung. Sie entsprechen der Leiterklasse "Beruflicher Gebrauch" oder "Professionell"
  • die hohe Stand- und Rutschsicherheit der Leitern ermöglicht eine noch bessere Vermeidung und Reduzierung von Arbeitsunfällen
  • Stabile Rechteckrohr-Holme
  • Beidseitig geriffelte Vierkantsprossen 30 x 30 mm
  • 4-fach gebördelte Sprossen-/Holmverbindung
  • Einsetzbar als Steh-, Anlege- und Schiebeleite
  • Treppengängig bei Leiterlänge bis 3,0 m
  • Einfache Höhenverstellung von Sprosse zu Sprosse dank Steckhaken mit automatisch einrastender Abhebesicherung
  • nivello® Leiterschuhe und nivello® Traverse (liegt lose bei
  • Spreizsicherung mit zwei hochfesten Polyestergurten und lösbarer Metallstrebe
  • Hinweis: Nach TRBS 2121 Teil 2 wird zum Arbeiten auf dieser Leiter ein passendes Zubehör benötigt
Technische Daten:
  • Werkstoff: Aluminium
  • Anzahl Stufen: 3x11
  • Breite außen [mm]: 490
  • Leiterlänge eingefahren [m]: 3,34
  • Leiterlänge ausgefahren [m]: 7,83
  • Traversenbreite [m]: 1,2
  • Holmhöhe [mm]: 850
  • Gewicht [kg]: 26
Weitere Informationen:
Breite Außen:
490 mm
Werkstoff:
Aluminium
Gewicht:
26 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 534,37*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 628,47*
€ 747,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 620,40*
€ 738,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 605,73*
€ 720,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 581,57*
€ 692,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 534,37*
€ 635,90
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
305129
ab € 128,52*
Zubehör
k.A.
305128
ab € 66,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.