Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Innenschuh, elektr. ableitfähig, 73 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
weitere Abbildung
Artikel-Nr.:
     420BLB-305-121
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     305121
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Fussstopfen Leiter
Leiterfussstopfen
Leiterfußset
Leiternschuhe
Innenschuh, elektr. ableitfähig, 73 mm
  • für Leitern ab Baujahr 2019 mit nivello® Innenschuh
  • elektrisch ableitfähig
  • 1 Satz = 2 Stück
  • für Holmabmessung: 73 x 25 mm
Technische Daten:
  • Werkstoff: Kunststoff
  • Breite außen [mm]: 32
  • Höhe außen [mm]: 73
  • Gewicht [kg]: 0,17
Weitere Informationen:
Breite Außen:
32 mm
Höhe Außen:
73 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Gewicht:
0,17 kg
Weitere Suchbegriffe: fussstopfen leiter, Innenschuh, Innenschuh ableitfähig
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 22,71*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,98*
€ 39,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,15*
€ 38,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,71*
€ 35,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,54*
€ 33,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,37*
€ 32,57
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,71*
€ 27,02
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.