Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rammschutzbalken aus Kunststoff, Doppelplanke, B 4000 mm, gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
weitere Abbildung
weitere Abbildung
Artikel-Nr.:
     420BLB-304-889
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     304889
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Rammschutz-Balken
Rammschutzbalken
Rollstopp
rammschutz balken
Rammschutzbalken aus Kunststoff, Doppelplanke, B 4000 mm, gelb
  • Die nahezu unverwüstliche ballistische Kunststoff-Außenhaut (HDPE Polyethylen) der Anfahrschutzsysteme ist elastisch, rückfedernd, formstabil und zusätzlich UV- und wetterbeständig
  • durch die modulare Bauweise ist der Rammschutzbalken beliebig erweiterbar
  • der Rammschutzbalken (Rammschutzbarriere) hält Fahrzeuge und ihr Lasten auf den vorgesehenen Wegen und sorgt dafür, dass sie nicht in geschützte Bereiche vordringen können
  • die Montage erfolgt über Bodenplatten mittels Bodenankern. Montagematerial im Lieferumfang enthalten
  • Abmessung Bodenplatte: 180 x 180 x 8 mm, pulverbeschichtet
  • bietet Schutz vor Schäden z.B. durch handbetriebene oder motorisierte Flurförderfahrzeuge
  • die Doppelplanke bietet neben einen massiven Anfahrschutz Fahrzeugführern auch eine optische Orientierungshilfe durch die zweite Planke
  • Durchmesser Poller: 140 mm, Durchmesser Verbindungsrohr: 200 mm
Technische Daten:
  • Aufstellort: Innen und Außen
  • Eigenschaften: zum Aufdübeln
  • Anwendung: Rammschutz-Planke
  • Werkstoff: Kunststoff
  • Farbe: verkehrsgelb
  • Höhe außen [mm]: 690
  • Breite außen [mm]: 4000
  • Gewicht [kg]: 81,35
Weitere Informationen:
Breite Außen:
4000 mm
Höhe Außen:
690 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
verkehrsgelb
Gewicht:
81,35 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.421,63*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.581,97*
€ 1.882,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.560,66*
€ 1.857,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.492,37*
€ 1.775,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.455,54*
€ 1.732,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.421,63*
€ 1.691,74
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
k.A.
304892
ab € 3.240,74*
Ähnlich
k.A.
304888
ab € 764,38*
Ähnlich
k.A.
304890
ab € 2.074,52*
Ähnlich
k.A.
304891
ab € 2.739,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.